Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 210 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Der mittelgroße Lufterhitzer LHS 41 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und ermöglicht die einfache Integration in Produktionslinien. Dieser Lufterhitzer deckt ein extrem breites Anwendungsgebiet ab und ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet. Er kann einfach v...
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit Single-Flansch-Anschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie eing...
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise. Lässt sich selbst bei wenig Platz ausgezeichnet in industrielle Anlagen einbauen. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet.
Kleiner, leistungsstarker Lufterhitzer LHS 410 mit beidseitigem Flanschanschluss in besonders kompakter Bauweise, der für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt ist. Durch dieses "Recyceln" der Heißluft wird je nach Lufteintritts- und Luftaustrittstemperatur massiv Energie...
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Der leistungsstarke Lufterhitzer LHS 61 liefert bis zu 650 °C heiße Luft und kommt überall dort zum Einsatz, wo hohe Leistung gefragt ist. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben montiert werden.
Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...
Der leistungsstärkste Lufterhitzer aus der LHS-Lufterhitzerfamilie kommt überall dort zum Einsatz, wo im Dauerbetrieb große Luftmengen und hohe Temperaturen gefordert sind. Dieser Lufterhitzer ist mit dem zugehörigen Gebläse für den Dauerbetrieb geeignet und kann einfach von oben...
Die neueste Generation der Hochtemperatur-Lufterhitzer LE 10000 DF-R-HT mit beidseitigem Flanschanschluss ist speziell für den Betrieb mit Heißluftrückführung ausgelegt. Eine Leistungselektronik ist nicht integriert. Diese können auch im sogenannten Umluftbetrieb eingesetzt werde...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!