Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Hydraulikschlaucharmatur nach ISO 12151-1, ORFS mit UNF-Gewinde, flachdichtend. Lose Überwurfmutter.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 61 mit SAE-Flanschanschluss 3.000 psi, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
30°-Hochdruck-Flanscharmatur nach ISO 12151-3, SAE J516, Code 62 mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
Gerade Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
45°-Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.
Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen
90°-Supercat-Flanscharmatur für den Hochdruck-Bereich, mit SAE-Flanschanschluss 6.000 psi, flachdichtend. Für Caterpillar.
Die Stirnseite der Kolbenstange ist mit zentrischen Rillen versehen, welche die Haftung der Last verbessern. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist. Die Last kann über einen längeren Zeitraum...
Hochdruckzylinder mit Sicherheitsmarkierung. Kommt zum Einsatz, wenn die Last über einen längeren Zeitraum abgestützt werden muss. Die Sicherheitsmutter arretiert die Kolbenstange mechanisch, so dass auch ein Arbeiten unter der abgestützten Last zulässig ist.
Zylinder mit Druckstück und glatter Durchgangsbohrung, Anschlussgewinde in der Kolbenstange, Außengewinde am Körper und Befestigungsbohrungen im Boden. Die Führungsbüchse des Kolbens beinhaltet einen Schmutzabstreifer. Geeignet für Zug-, Spann- und Druckarbeiten im Reparaturwesen...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!