Menu
Experte berät Kunde zu einem Hydraulikschlauch

Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Semperit

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Semperit
Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen Hydraulikarmaturen 92 Hydraulikschläuche 11 mehrweniger
Produkte filtern in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Semperit
Hersteller: Semperit Hersteller: Tieffe Alle zurücksetzen
1-20 von 103 Produkten
in Hydraulikschläuche, Hydraulikverschraubungen von Tieffe, Semperit
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Hydraulikschlauch 1SN | Hydraulik-Geflechtschläuche 1-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 1SN

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 1-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, nach DIN 20022-3, SAE 100R1AT / EN 853 1SN.

Hydraulikschlauch 1SN-K, SEMPERPAC | Hydraulik-Geflechtschläuche 1-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 1SN-K, SEMPERPAC

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 1-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 1-lagig, übertrifft EN 857 1SC / SAE 100 R17.

Hydraulikschlauch 2SN-K | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN-K

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K, Bundware | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN-K, Bundware

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K-SR | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN-K-SR

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit hochabriebfester Decke, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN-K-SR, Bundware | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN-K-SR, Bundware

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit hochabriebfester Decke. Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen und besonders für die Anforderungen des Untertage-Steinkohlebergbaues geeignet, 2-lagig, erfüllt bzw. übertrifft die EN 857 2SC.

Hydraulikschlauch 2SN | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 20022-4, SAE 100R2AT/EN 853 2SN.

Hydraulikschlauch 2SN, Bundware | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SN, Bundware

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 20022-4, SAE 100R2AT/EN 853 2SN.

Hydraulikschlauch 2SSK, SEMPERSHIELD | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2SSK, SEMPERSHIELD

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und luftdruckgeeigneter Schlauch mit hochabriebfester Decke, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, übertrifft EN 857 2SC/SAE 100R16S.

Hydraulikschlauch SUPERPAC | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch SUPERPAC

Semperit | Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2- bzw. 3-lagig, maßlich entsprechend EN 853 2SN, Druckwerte nahe an EN 856 2SN.

Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000 | Multispiralschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch R15, Flexline 6000

Semperit | Multispiralschläuche

Hochflexibler, rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch mit reduzierten Biegeradien und reduzierter Biegekraft. Empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4- bzw. 6-lagig, nach ISO 18752 CC, übertrifft SAE 100R15.

Schlaucharmatur ETAL, DKOL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL, DKOL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL 45°, DKOL 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAL 90°, DKOL 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF, DKOS | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF, DKOS

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF 45°, DKOS 45°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90° | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur ETAF 90°, DKOS 90°

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur EFAL, CEL | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur EFAL, CEL

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

Schlaucharmatur MF, CEF | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur MF, CEF

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit französischem Außengewinde, Gaz. 24°-Innenkonus.

Schlaucharmatur EFAF, CES | Tieffe Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Schlaucharmatur EFAF, CES

Tieffe | Tieffe Hydraulikarmaturen

Hydraulikschlaucharmatur nach DIN 20066/ISO 12151-2 mit metrischem Außengewinde, zylindrischer Abdichtung über 24°-Dichtkegel. Anschluss für Rohrverschraubungen nach ISO 8434-1.

1-20 von 103 Produkten