Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Modell Topaz piatto Grande 30.010 U-Form

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drücker Modell Topaz piatto Grande 30.010 U-Form

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Drückergarnitur Edelstahl matt auf Rundrosetten.
Einsatzbereich
  • verwendbar mit dem KABA Solo Einstemmschloss
Vorteile/Ausführungen
  • Die hauchdünne Rosette mit nur 2 mm Höhe gibt es jetzt auch mit Sperrolive.
  • So ist kein Riegel mehr im Schloss erforderlich.
  • Durch eine 90 Grad Drehung der Sperrolive wird der Drücker blockiert.
  • Die Notöffnung erfolgt von der Außenseite durch einen Schlitzkopf an der Rosette.
Anwendungen/Hinweise
  • für moderne architektonische Innentüren
  • keine Buntbartschlüssel-, Profilzylinder- oder WC-Rosetten mehr erforderlich
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 3
Technische Daten
  • Lagerung
Kunststoffgleitlager lose
  • Drücker
Stiftteil/Lochteil
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L
20 x 135 mm
  • Schraubrosette
mit Polyamid-Unterkonstruktion
  • Rosetten Ø x S
62 x 2 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
  • Spax-Schrauben 4,0 x 50 mm für Türstärke 38–42 mm beigepackt

Für Sie interessant