Menu

Drücker-Schloss-Aktionsset

mehr Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Drucken
Garnituren bestehend aus Drücker, Einstemmschloss Ergo und Türklinken-Puffer, zur Ausstattung von jeweils 10 Türen.
Vorteile/Ausführungen
  • Verschraubung verdeckt

Anwendungen/Hinweise
  • Drückergarnituren geprüft nach EN 1906 Klasse 3
  • Schloss links/rechts verwendbar durch Umstellen der Kunststofffalle
  • Schloss-Maße und Anforderungen nach ÖNORM B 5350, EN 12209, Gebrauchskategorie 2

Technische Daten

Drücker-Rosetten

 
  • Lochmittelabstand
38 mm
Einstemmschloss 
  • Rundstulp B x H x S
18 x 250 x 3 mm
  • Dornmaß
50 mm
  • Kastenhöhe
175 mm
  • Kastenstärke
12 mm/13 mm im Verschlussbereich
  • Kastentiefe
Dornmaß +30 mm
Türklinken-Puffer 
  • Größe B x L
25 x 45 mm 
  • Innen-Ø
16/20 mm

Material
  • Türdrücker Edelstahl matt
  • Schloss Stahlblech, verzinkt, mit Stulp dekorsilber
  • Türklinken-Puffer Kunststoff, transparent

Lieferumfang
  • 10 Drückergarnituren inkl. Vierkantstift 8,5 mm und Schrauben
  • 10 Einstemmschlösser Ergo inkl. Keilbart-Schlüssel
  • 10 Türklinken-Puffer

Downloads

Für Sie interessant

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Memphis 5071, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Thun 5057, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5064, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Oslo 5064, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl, mit Rundrosetten (Drückergarnituren) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50070, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50070, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50071, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Appenzell 50071, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Allegro 6018, piatto, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Allegro 6018, piatto, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, auf flachen Rundrosetten.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Professional Lugano 5038, easy fix

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Memphis 5078 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Memphis 5078

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Thun 5077 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Thun 5077

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Drücker Commercial Brienz 33005 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Commercial Brienz 33005

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Oslo 5074 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Objekt-Feuerschutz-Drücker Commercial Oslo 5074

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Vierkant-Aufnahme.

Drücker Topaz Memphis 30.030 | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl
angesehen
Gekauft
Drücker Topaz Memphis 30.030

Glutz | Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl

Türdrücker Edelstahl matt, mit Rundrosetten (Drückergarnituren/Drückerpaare) oder ohne Rundrosetten (Lochteile).

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken