Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drückergarnitur Modell Thun 5057 easy fix

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drückergarnitur Modell Thun 5057 easy fix

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Objekt-Drückergarnitur Edelstahl matt auf Rundrosetten.
Anwendungen/Hinweise
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS
Technische Daten
  • Lagerung
Glide easy fix (festdrehbar)
  • Drücker
Lochteil/Lochteil
  • Drücker Ø x L
20 x 135 mm
  • Clip-Rosette
auf Stahl-Unterkonstruktion
  • Rosetten Ø x S
53 x 8 mm
  • Lochmittelabstand
38 mm
  • Stütznocken-Ø
7 mm
  • Verschraubung
verdeckt
Lieferumfang
Befestigungsschrauben M4 x 45 mm (bis TS 40 mm) bei Rosetten mit Gewindenocken beigepackt
Befestigungsschrauben M4 x 65 mm (bis TS 60 mm) separat beigepackt

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Für Sie interessant