Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Drücker Lochteil Modell Commercial 5074 U-Form

mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drücker Lochteil Modell Commercial 5074 U-Form

Mehr in Türdrücker, Türknöpfe Edelstahl | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Edelstahl matt mit Vierkant-Aufnahme.
Anwendungen/Hinweise
  • in Kombination mit Rosetten oder Langschildern
  • geprüft nach EN 1906 Klasse 4
  • feuerhemmend nach DIN 18273 FS
Technische Daten
  • Drücker
links/rechts verwendbar
  • Drückeransatz
16 mm
  • Drücker Ø x L
20 x 138 mm
  • Lagerung
Glutz Glide

Brandschutzsymbol Flamme rot DIN 18273 FSFluchtwegsymbol EN 179


Für Sie interessant


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Clip-Rosette Edelstahl matt auf Stahl-Unterkonstruktion.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Edelstahl matt.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Edelstahl matt.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Mit beidseitiger Exzenter-Bohrung (Tiefe 35 mm).


Zubehör

mehr von Vieler International Zubehör

Senkkopf mit Torx-Antrieb.


Zubehör

mehr von Glutz Zubehör

Senkkopf mit Kreuzschlitz.