Menu

Schutzbrillen von Uvex, KÜBLER Workwear
Sicherheit und perfekte Sicht

Arbeitsschutzbrillen schützen Ihre Augen vor Verletzungen. Wählen Sie hier aus einem Sortiment an Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Überbrillen oder Schweißerbrillen. Die Schutzbrillen von Top-Marken wie 3M, Honeywell und Uvex bieten optimalen Schutz. Entdecken Sie auch Brillenetuis oder Ersatzgläser. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Schutzbrillen von Uvex, KÜBLER Workwear
Hersteller: Uvex Alle zurücksetzen
21-24 von 24 Produkten
in Schutzbrillen von Uvex, KÜBLER Workwear
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Vollsichtbrille ultrasonic, supravision excellence | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Vollsichtbrille ultrasonic, supravision excellence

Uvex | Schutzbrillen

Funktionale, leichte Schutzbrille mit maximalem Tragekomfort, Panoramascheibe und verstellbarem Kopfband für sicheren Sitz. Ist auch als Überbrille geeignet.

Uvex
Teilenummer 420479
Vollsichtbrille ultrasonic, supravision extreme | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Vollsichtbrille ultrasonic, supravision extreme

Uvex | Schutzbrillen

Funktionale, leichte Schutzbrille mit maximalem Tragekomfort, Panoramascheibe und verstellbarem Kopfband für sicheren Sitz. Ist auch als Überbrille geeignet.

Uvex
Teilenummer 693404
Schutzbrille megasonic, supravision excellence | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille megasonic, supravision excellence

Uvex | Schutzbrillen

Revolutionäre Vollsichtbrille mit rahmenlosem Scheibendesign für ein unbegrenztes Sichtfeld, ergonomische Gesichtsauflage und ein breites Kopfband bieten zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort.

Uvex
Teilenummer J60153
Brillenetui-Beutel uvex 9954 | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Brillenetui-Beutel uvex 9954

Uvex | Schutzbrillen

Weicher Mikrofaserbeutel mit Schnürverschluss, passend für alle Brillenmodelle.

Uvex
Teilenummer 790386
21-24 von 24 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Schutzbrillen

Schützen Sie Ihre Augen effektiv

Die Augen gehören zweifellos zu den wichtigsten Körperteilen. Sie ermöglichen uns, die Welt zu sehen, sind aber sehr empfindlich und können schnell verletzt werden. Durch Schutzbrillen soll genau das vermieden werden – sie schützen vor Licht, UV-Strahlung, Laserlicht, Chemikalien, Staub, Splittern, Mikroorganismen oder anderen ungünstigen Umweltbedingungen. Hier finden Sie unser breites Sortiment an Schutzbrillen.

Auf einen Blick
    Zwei Personen tragen Schutzbrillen und Schutzkleidung.
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an diversen Schutzbrillen an.

    Die verschiedenen Arten von Schutzbrillen

    Je nach Bedarf und Einsatzbereich gibt es verschiedene Schutzbrillen.

    • Klare Bügelbrillen: Unter diese Kategorie fallen Brillen, die die Augen abschirmen; sie ähneln optisch stark einer normalen Brille. Einige Modelle können am Helm fixiert werden. Durch das spezielle Gestell verrutscht die Brille auch beim Schwitzen nicht. Die Bügelneigung, auch Inklination genannt, macht ein individuelles Einstellen der Brille möglich.

    • Getönte Bügelbrillen: Diese Brille filtert UV-Strahlung heraus. Die getönte Bügelbrille wird gerne im Landschaftsbau, auf Baustellen und allgemein bei Arbeiten im Freien genutzt.

    • Vollsichtbrillen: Die Brille schirmt nicht nur die Augen ab, sondern umschließt die Augenpartie völlig, um das Auge vor Fremdkörpern zu schützen. Der Einsatzbereich dieser Brillen liegt oft in der chemischen Industrie, in Laboren oder generell an Orten, an denen ein hoher Schutz erforderlich ist.

    • Überbrillen: Personen, die bereits eine optische Brille tragen, können diese Art von Brillen über die eigene ziehen. Für diese Brille gibt es getönte sowie klare Gläser.

    • Schweißerbrillen: Das sind spezielle Brillen, die extra zum Schweißen konstruiert wurden. Dadurch können ohne Gefahren für die Augen Schweißarbeiten mit offener Flamme, Löt- und Schneidbrennarbeiten verrichtet werden.

    Nicht nur die Bügelbrille kann getönt sein, sondern auch Überbrillen und Vollsichtbrillen.

    Person trägt Vollsichtbrille
    Eine Vollsichtbrille umschließt die komplette Augenpartie und schützt das Auge vor Fremdkörpern.

    Pflicht zum Tragen einer Schutzbrille

    Zu einer Tragepflicht kommt es dann, wenn organisatorisch und technisch keine Möglichkeit besteht, eine Gefährdung der Augen zu vermeiden. Meist ist dies der Fall in Metall-, Holz- und Natursteinunternehmen, Chemielaboren oder Branchen, die mit Lasertechnologien arbeiten.


    Unterschiedliche Filter, Tönungsstufen und mechanische Festigkeit bei Sichtscheiben

    Die Sichtscheiben einer Schutzbrille können sich in vielen Punkten unterscheiden. So gibt es beispielsweise Brillen mit unterschiedlichen UV-Filtern.

    Filter

    2

    UV-Schutzfilter (EN 170)

    2C/3

    UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170)

    4

    IR-Schutzfilter (EN 171)

    5

    Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172)

    6

    Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung

    Außerdem gibt es auch Schutzbrillen mit unterschiedlichen Tönungsstufen und Angaben zur mechanischen Festigkeit der Sichtscheibe.

    Tönungsstufen

    AR

    1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)

    farblos

    1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)

    amber

    1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)

    CBR65

    1,4 (Lichttransmissionsgrad 58,1–80 %)

    Silberspiegel 53 %

    1,7 (Lichttransmissionsgrad 43,2–58,1 %)

    CBR23

    2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %)

    grau 23 %

    2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %)

    polavision

    3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %)

    grau 14 %

    3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %)

    Silberspiegel 12 %

    3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %)

    Mechanische Festigkeit

    ohne

    Mindestfestigkeit (nur Filter)

    S

    erhöhte Festigkeit

    F

    Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)

    B

    Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)

    A

    Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)

    T

    getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C)

    Neben den genannten Unterscheidungen gibt es auch vier Zusatzkennzeichnungen.

    Zusatzkennzeichnungen

    K

    Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN 168 (Kratzfestigkeit)

    N

    Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN 168

    8

    Schutz gegen Störlichtbogen

    9

    Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper

    Kennzeichnung auf Sichtscheiben gemäß EN 166

    Kennzeichnung auf Sichtscheiben Grafik
    Das bedeuten die einzelnen Teile einer Kennzeichnung auf der Sichtscheibe.

    Unterschiedliche mechanische Festigkeiten und Zusatzkennzeichnungen bei Tragkörpern

    Auch beim Tragkörper einer Schutzbrille gibt es Unterschiede bezüglich der mechanischen Festigkeit und einige Zusatzkennzeichnungen.

    Zusatzkennzeichnungen

    ohne

    allgemeine Verwendung

    3

    Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)

    4

    Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 μm

    5

    Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm

    8

    Schutz gegen Störlichtbogen

    9

    Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper

    Mechanische Festigkeit

    ohne

    Mindestfestigkeit (nur Filter)

    S

    erhöhte Festigkeit

    F

    Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)

    B

    Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)

    A

    Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)

    T

    getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C)

    Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166

    Kennzeichnung auf Tragkörper
    Das bedeuten die einzelnen Bestandteile einer Kennzeichnung auf dem Tragkörper.

    Besondere Vorteile von Schutzbrillen

    Schutzbrillen werden besonders bequem konstruiert, damit sie problemlos über längere Zeit getragen werden können. Durch Softeinsätze und weiche Nasenbügel passen die Brillen zu jeder Kopfform; so können Kopfschmerzen und Druckstellen verhindert werden. Ebenso können bei manchen Brillen die Gläser ganz einfach ausgetauscht werden, dadurch muss die Brille nicht komplett erneuert werden. Dies ist von Vorteil in puncto Nachhaltigkeit – für das Unternehmen und für die Umwelt.

    Person arbeitet mit einem Schleifer und einer Schutzbrille.
    Schutzbrillen schützen Augen vor schweren Verletzungen.