Menu

Schutzbrillen von Honeywell, KÜBLER Workwear
Sicherheit und perfekte Sicht

Arbeitsschutzbrillen schützen Ihre Augen vor Verletzungen. Wählen Sie hier aus einem Sortiment an Bügelbrillen, Vollsichtbrillen, Überbrillen oder Schweißerbrillen. Die Schutzbrillen von Top-Marken wie 3M, Honeywell und Uvex bieten optimalen Schutz. Entdecken Sie auch Brillenetuis oder Ersatzgläser. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Schutzbrillen von Honeywell, KÜBLER Workwear
Hersteller: Honeywell Alle zurücksetzen
1-20 von 24 Produkten
in Schutzbrillen von Honeywell, KÜBLER Workwear
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Schutzbrille Millennia® 2G™ | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Millennia® 2G™

Honeywell | Schutzbrillen

Zukunftsweisende und bequeme Einscheibenbrille, entwickelt für Anwender, die einen Augenschutz suchen, ohne Anpassungen an ihrer Brille machen zu müssen.

Schutzbrille Millennia Sport | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Millennia Sport

Honeywell | Schutzbrillen

Rahmenlose Designerschutzbrille, beste Abdeckung des Augenraumes, sehr hohe Trageakzeptanz, Damenbrille.

Schutzbrille Adaptec™ | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Adaptec™

Honeywell | Schutzbrillen

Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...

Schutzbrille OP-Tema™ | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille OP-Tema™

Honeywell | Schutzbrillen

Klassische Brille mit Rundumsicht. Die verstellbaren Bügel (Länge und Inklination) und das weiche, verstellbare Nasenteil sorgen für mehr Komfort.

Schutzbrille XC | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille XC

Honeywell | Schutzbrillen

Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...

Schutzbrille XC, Hydroshield® | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille XC, Hydroshield®

Honeywell | Schutzbrillen

Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...

Schutzbrille A700 | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille A700

Honeywell | Schutzbrillen

Moderne, rahmenlose Einscheibenbrille mit sportlichem Design und gleichzeitig hohem Tragekomfort, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Schutzbrille Protégé™ | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Protégé™

Honeywell | Schutzbrillen

Vereint sportliches Aussehen mit dem Komfort von Leichtigkeit und Flexibilität. (27 g.)

Schutzbrille SP1000 2G™ | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille SP1000 2G™

Honeywell | Schutzbrillen

Stets den Durchblick behalten dank indirekter Belüftung sowie der neuen Dura-streme®-Anti-Beschlag-Beschichtung innen und extremer Kratzfestigkeit außen, für eine bis zu 3x längere Lebensdauer der Sichtscheiben.

Schutzbrille A800 | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille A800

Honeywell | Schutzbrillen

Komfort-Einscheibenbrille in kompaktem Design und sportlicher Optik, gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Abverkauf
Schutzbrille Avatar™ | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Avatar™

Honeywell | Schutzbrillen

Kratzfeste, ergonomische Schutzbrille mit dauerhafter HydroShield®-Anti-Beschlag-Beschichtung für längere klare Sicht, auch bei Temperaturveränderungen und Feuchtigkeit. Wassertropfen werden an die Seiten der Sichtscheiben abgestoßen. Sichtscheibe mit Basiskurve 9 und ein innovat...

Schutzbrille Horizon™ | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Horizon™

Honeywell | Schutzbrillen

Innovative Schutzbrille im klassischen Zwei-Scheibendesign mit verstellbaren Bügeln und klappbaren Vorhängern.

Schutzbrille Polysafe | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Polysafe

Honeywell | Schutzbrillen

Leichte Einscheibenbrille mit großem Gesichtsfeld durch Panoramascheibe, passt auch über Korrektionsbrillen.

Schutzbrille Armamax AX | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Armamax AX

Honeywell | Schutzbrillen

Hartbeschichtete Schutzbrille passend über Korrektionsbrillen, ein praktischer, langlebiger Augenschutz mit hohem Grad an Schutz und Komfort.

Schutzbrille Avatar™OTG | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schutzbrille Avatar™OTG

Honeywell | Schutzbrillen

Ultraleichte, stabile Überbrille. Gewicht über Stirn und Nasenauflage verteilt. Einstellmöglichkeiten an Bügel und Nasenauflage sorgen für ein angenehmes Tragegefühl.

Schweißerbrille Amigo | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Schweißerbrille Amigo

Honeywell | Schutzbrillen

Mit weicher, flexibler Vinylfassung und 50 mm runden, grünen Vorsatzgläsern.

Vollsichtbrille V-MAXX | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Vollsichtbrille V-MAXX

Honeywell | Schutzbrillen

Sportliche Schutzbrille mit Anti-Fog-Ban-Beschichtung und einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille Maxx Pro® | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Vollsichtbrille Maxx Pro®

Honeywell | Schutzbrillen

Korbbrille in elegantem Design mit Anti-Fog-Ban-Beschichtung und einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Vollsichtbrille DuraMaxx™, Hydroshield® | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Vollsichtbrille DuraMaxx™, Hydroshield®

Honeywell | Schutzbrillen

Moderne Schutzbrille mit gewölbter Sichtscheibe und einstellbarem Kopfband zum Schutz vor Schlägen, Staub, Partikeln und Flüssigkeiten.

Korrektureinsatz zu Schutzbrille XC® | Schutzbrillen
angesehen
Gekauft
Korrektureinsatz zu Schutzbrille XC®

Honeywell | Schutzbrillen

Korrekionseinsatz zur Verwendung mit der Schutzbrille XC®. Schützt und verlängert die Haltbarkeit Ihrer Korrektionsgläser. Der Rx-Korrektionseinsatz kann leicht und sicher hinter der Schutzscheibe eingesetzt werden.

1-20 von 24 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Schutzbrillen

Schützen Sie Ihre Augen effektiv

Die Augen gehören zweifellos zu den wichtigsten Körperteilen. Sie ermöglichen uns, die Welt zu sehen, sind aber sehr empfindlich und können schnell verletzt werden. Durch Schutzbrillen soll genau das vermieden werden – sie schützen vor Licht, UV-Strahlung, Laserlicht, Chemikalien, Staub, Splittern, Mikroorganismen oder anderen ungünstigen Umweltbedingungen. Hier finden Sie unser breites Sortiment an Schutzbrillen.

Auf einen Blick
    Zwei Personen tragen Schutzbrillen und Schutzkleidung.
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an diversen Schutzbrillen an.

    Die verschiedenen Arten von Schutzbrillen

    Je nach Bedarf und Einsatzbereich gibt es verschiedene Schutzbrillen.

    • Klare Bügelbrillen: Unter diese Kategorie fallen Brillen, die die Augen abschirmen; sie ähneln optisch stark einer normalen Brille. Einige Modelle können am Helm fixiert werden. Durch das spezielle Gestell verrutscht die Brille auch beim Schwitzen nicht. Die Bügelneigung, auch Inklination genannt, macht ein individuelles Einstellen der Brille möglich.

    • Getönte Bügelbrillen: Diese Brille filtert UV-Strahlung heraus. Die getönte Bügelbrille wird gerne im Landschaftsbau, auf Baustellen und allgemein bei Arbeiten im Freien genutzt.

    • Vollsichtbrillen: Die Brille schirmt nicht nur die Augen ab, sondern umschließt die Augenpartie völlig, um das Auge vor Fremdkörpern zu schützen. Der Einsatzbereich dieser Brillen liegt oft in der chemischen Industrie, in Laboren oder generell an Orten, an denen ein hoher Schutz erforderlich ist.

    • Überbrillen: Personen, die bereits eine optische Brille tragen, können diese Art von Brillen über die eigene ziehen. Für diese Brille gibt es getönte sowie klare Gläser.

    • Schweißerbrillen: Das sind spezielle Brillen, die extra zum Schweißen konstruiert wurden. Dadurch können ohne Gefahren für die Augen Schweißarbeiten mit offener Flamme, Löt- und Schneidbrennarbeiten verrichtet werden.

    Nicht nur die Bügelbrille kann getönt sein, sondern auch Überbrillen und Vollsichtbrillen.

    Person trägt Vollsichtbrille
    Eine Vollsichtbrille umschließt die komplette Augenpartie und schützt das Auge vor Fremdkörpern.

    Pflicht zum Tragen einer Schutzbrille

    Zu einer Tragepflicht kommt es dann, wenn organisatorisch und technisch keine Möglichkeit besteht, eine Gefährdung der Augen zu vermeiden. Meist ist dies der Fall in Metall-, Holz- und Natursteinunternehmen, Chemielaboren oder Branchen, die mit Lasertechnologien arbeiten.


    Unterschiedliche Filter, Tönungsstufen und mechanische Festigkeit bei Sichtscheiben

    Die Sichtscheiben einer Schutzbrille können sich in vielen Punkten unterscheiden. So gibt es beispielsweise Brillen mit unterschiedlichen UV-Filtern.

    Filter

    2

    UV-Schutzfilter (EN 170)

    2C/3

    UV-Schutzfilter mit Farberkennung (EN 170)

    4

    IR-Schutzfilter (EN 171)

    5

    Sonnenschutzfilter für gewerblichen Gebrauch (EN 172)

    6

    Sonnenschutzfilter mit Infrarotanforderung

    Außerdem gibt es auch Schutzbrillen mit unterschiedlichen Tönungsstufen und Angaben zur mechanischen Festigkeit der Sichtscheibe.

    Tönungsstufen

    AR

    1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)

    farblos

    1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)

    amber

    1,2 (Lichttransmissionsgrad 74,4–100 %)

    CBR65

    1,4 (Lichttransmissionsgrad 58,1–80 %)

    Silberspiegel 53 %

    1,7 (Lichttransmissionsgrad 43,2–58,1 %)

    CBR23

    2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %)

    grau 23 %

    2,5 (Lichttransmissionsgrad 17,8–29,1 %)

    polavision

    3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %)

    grau 14 %

    3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %)

    Silberspiegel 12 %

    3,1 (Lichttransmissionsgrad 8 –17,8 %)

    Mechanische Festigkeit

    ohne

    Mindestfestigkeit (nur Filter)

    S

    erhöhte Festigkeit

    F

    Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)

    B

    Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)

    A

    Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)

    T

    getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C)

    Neben den genannten Unterscheidungen gibt es auch vier Zusatzkennzeichnungen.

    Zusatzkennzeichnungen

    K

    Oberflächenbeständigkeit gegen Beschädigung durch kleine Teilchen nach EN 168 (Kratzfestigkeit)

    N

    Beständigkeit gegen Beschlagen nach EN 168

    8

    Schutz gegen Störlichtbogen

    9

    Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper

    Kennzeichnung auf Sichtscheiben gemäß EN 166

    Kennzeichnung auf Sichtscheiben Grafik
    Das bedeuten die einzelnen Teile einer Kennzeichnung auf der Sichtscheibe.

    Unterschiedliche mechanische Festigkeiten und Zusatzkennzeichnungen bei Tragkörpern

    Auch beim Tragkörper einer Schutzbrille gibt es Unterschiede bezüglich der mechanischen Festigkeit und einige Zusatzkennzeichnungen.

    Zusatzkennzeichnungen

    ohne

    allgemeine Verwendung

    3

    Schutz gegen Flüssigkeiten (Tropfen und Spritzer)

    4

    Schutz gegen Grobstaub mit einer Korngröße > 5 μm

    5

    Schutz gegen Gase, Dämpfe, Nebel, Rauch und Feinstaub mit einer Korngröße < 5 μm

    8

    Schutz gegen Störlichtbogen

    9

    Schutz gegen Schmelzmetall und heiße Festkörper

    Mechanische Festigkeit

    ohne

    Mindestfestigkeit (nur Filter)

    S

    erhöhte Festigkeit

    F

    Stoß mit niedriger Energie (45 m/s bzw. 162 km/h)

    B

    Stoß mit mittlerer Energie (120 m/s bzw. 432 km/h)

    A

    Stoß mit hoher Energie (190 m/s bzw. 684 km/h)

    T

    getestet unter extremen Temperaturen (–5 °C / +55 °C)

    Kennzeichnung auf Tragkörper gemäß EN 166

    Kennzeichnung auf Tragkörper
    Das bedeuten die einzelnen Bestandteile einer Kennzeichnung auf dem Tragkörper.

    Besondere Vorteile von Schutzbrillen

    Schutzbrillen werden besonders bequem konstruiert, damit sie problemlos über längere Zeit getragen werden können. Durch Softeinsätze und weiche Nasenbügel passen die Brillen zu jeder Kopfform; so können Kopfschmerzen und Druckstellen verhindert werden. Ebenso können bei manchen Brillen die Gläser ganz einfach ausgetauscht werden, dadurch muss die Brille nicht komplett erneuert werden. Dies ist von Vorteil in puncto Nachhaltigkeit – für das Unternehmen und für die Umwelt.

    Person arbeitet mit einem Schleifer und einer Schutzbrille.
    Schutzbrillen schützen Augen vor schweren Verletzungen.