Menu

Kombinationsfilter X-plore® Rd90

von Dräger   |   mehr Atemschutzfilter

Drucken
Atemschutzfilter mit spezifischem Rundgewinde-Anschluss gemäß EN 148-1, passend zu Halb- und Vollmasken aller Herstellermarken. Diverse Filtertypen für alle wesentlichen Anwendungsbereiche schützen vor einer Vielzahl von Gefahrstoffen – von organischen Dämpfen bis hin zu radioaktivem Jodmethan.
Vorteile/Ausführungen
  • lange Haltbarkeit
  • wiederverschließbare Einzelverpackung für längere Nutzung
  • robustes Gehäuse
  • spezifischer Gewindeanschluss mit Ø 90 mm

Anwendungen/Hinweise
  • für Atemschutzmasken aller Herstellermarken mit Rd90-Anschluss geeignet
  • Kennzeichnung R für mehr als eine Arbeitsschicht (wiederverwendbar)
  • Kennzeichnung D Dolomitenstaub-Einspeichertest gegen Verstopfung (clogging)
  • die Filter sind für die Verwendung in den Dräger-Halbmasken X-plore 4390 und 4790 konzipiert. Per Filterbox 40/90 können sie auch für alle Masken mit Rd40-Anschluss gemäß EN 148-1 genutzt werden

Material
  • Aluminiumgehäuse

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken