Menu

Produkte von Scanreco, Oleodinamica Borelli

Kategorien in Produkte von Scanreco, Oleodinamica Borelli
Pumpen, Motore 5 Steuerungen 3 mehrweniger
Produkte filtern in Produkte von Scanreco, Oleodinamica Borelli
Hersteller: Oleodinamica Borelli Hersteller: Scanreco Alle zurücksetzen
1-8 von 8 Produkten
in Produkte von Scanreco, Oleodinamica Borelli
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.

Kupplungsmuffe | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsmuffe

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.

Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

Akku für Funksteuerung RC400 | Funksteuerungen
angesehen
Gekauft
Akku für Funksteuerung RC400

Scanreco | Funksteuerungen

Originalakku passend für Maxi- und Mini-Sender.

Hüftschiebegurt für Funksteuerung | Funksteuerungen
angesehen
Gekauft
Hüftschiebegurt für Funksteuerung

Scanreco | Funksteuerungen

Schiebegurt für die Sendeeinheit Mini oder Maxi. Sender kann bei Bedarf auf den Rücken geschoben werden, was ein ungehindertes Arbeiten ermöglicht.

Netzteil für Funksteuerung | Funksteuerungen
angesehen
Gekauft
Netzteil für Funksteuerung

Scanreco | Funksteuerungen

Zigarettenanzünderstecker als Zubehör für Scanreco-Handysender.

1-8 von 8 Produkten