Menu

Produkte von Oleodinamica Borelli, Eurofluid®

Kategorien in Produkte von Oleodinamica Borelli, Eurofluid®
Vorsatzlager, Magnetkupplungen 3 Hydraulikgetriebe 2 mehrweniger
Produkte filtern in Produkte von Oleodinamica Borelli, Eurofluid®
Hersteller: Oleodinamica Borelli Alle zurücksetzen
1-5 von 5 Produkten
in Produkte von Oleodinamica Borelli, Eurofluid®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Vorsatzlager SU für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Die Vorsatzlager der Serie SU sind für Zahnradpumpen vorgesehen, die durch Keilriemen, Ketten oder andere Elemente angetrieben werden und dadurch Radiallasten bewirken bzw. die eine verstärkte Lagerung erfordern.

Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Elektromagnetkupplung mit Riemenscheibe, Gleichstrom

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Elektromagnetische Schaltkupplungen müssen, um auf die gewünschten Nenndrehmomente zu kommen, einer Einlaufphase unterzogen werden. Dies erfolgt durch mehrmaliges Ein-/Auskuppeln bei unbelasteter Pumpe.

Kupplungsmuffe | Vorsatzlager, Magnetkupplungen
angesehen
Gekauft
Kupplungsmuffe

Oleodinamica Borelli | Vorsatzlager, Magnetkupplungen

Diese Zwischenstücke dienen als Verbindung von Vorsatzlagern, Magnetkupplungen oder Getriebe mit Zahnradpumpen.

Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnrad-Untersetzungsgetriebe Gr. 2 für Hydromotore WP, WR

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Untersetzungsgetriebe Serie 95000 werden bei Bedarf von hohem Drehmoment und gleichmäßigem Lauf bei niedrigen Drehzahlen eingesetzt. Für Orbitmotor mit Flansch SAE A und Welle Ø 25 mm zylindrisch geeignet.

Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen | Hydraulikgetriebe
angesehen
Gekauft
Stirnradgetriebe für Zahnradpumpen

Oleodinamica Borelli | Hydraulikgetriebe

Die Übersetzungsgetriebe sind konzipiert, um die Zapfwellendrehzahl (540 min-1) bei landwirtschaftlichen Maschinen zu übersetzen und Zahnradpumpen anzubauen.

1-5 von 5 Produkten