Menu
Druckluft­aufbereitung

Druckluft­aufbereitung

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Druckluftaufbereitung.

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Glyzerin-Manometer Typ 213.53, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Glyzerin-Manometer Typ 213.53, mit Anschluss unten, für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen, und für gasförmige und flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten | Druckanzeigen
angesehen
Gekauft
Standard-Manometer Typ 111.10, Anschluss unten

Wika | Druckanzeigen

Standard-Manometer Typ 111.10, mit Gewinde unten, zur Druckmessung von flüssigen und gasförmigen, nicht aggressiven Medien, nach EN837-1.

Druckregelventil MS-LR-B, Festo | Regler
angesehen
Gekauft
Druckregelventil MS-LR-B, Festo

Festo | Regler

Sehr kompaktes und leichtes Druckregelventil MS2/MS4/MS6-LR, Version B, mit IG M 5 oder Steckanschluss 6 mm. Für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine. Das Druckregelventil ermöglicht das stufenlose Einstellen vom gewünschten Betriebsdruck. Unabhängig von Druckluftschwa...

Öler MS4-LOE, Festo | Öler
angesehen
Gekauft
Öler MS4-LOE, Festo

Festo | Öler

Proportional-Öler für Aggregate der Baureihe MS4, zum Zuführen von fein dosierbarer Ölmenge zu Druckluft. Der Ölnebelanteil ist proportional zur Durchflussmenge der Druckluft.

Top-Marken in Druckluftaufbereitung
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Druckluftaufbereitung

Unsere Produkte aus dem Sortiment von Haberkorn zur Druckluftaufbereitung, wie Wartungseinheiten, Druckregler, Filterregler oder Nebelöler sorgen dafür, dass in Ihren Druckluft- oder Flüssigkeitssystemen alles seinen geregelten Ablauf hat.

Wartungsgerätereihe MS

Wartungsgerätereihe MS

Mit der integrierten Druck- und Durchflusssensorik sorgt die Baureihe MS für eine zuverlässige Druckluftaufbereitung und -versorgung. Das sorgt bei pneumatischen Automatisierungslösungen für eine optimale Druck- und Luftqualität.

Drucklufteinheit durch Filter

Drucklufteinheit durch Filter

Einen wichtigen Beitrag zur Druckluftreinheit leisten unterschiedliche Filter. Sie reinigen die Druckluft von Partikeln, Kondensat und Öl. So schützen sie pneumatische Komponenten vor Verschmutzung und erhöhtem Verschleiß.

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Sicherheitsventil MS6-SV-E

Das 2-kanalige Sicherheitsventil MS6-SV-E, ermöglicht einen sehr sanften Druckaufbau und ein schnelles, sicheres Entlüften. Daneben verhindert das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M unerwünschten Druckluftverbrauch.