Menu

Druckregelventil MS-LR-B, Festo

von Festo   |   mehr Regler

Drucken
Sehr kompaktes und leichtes Druckregelventil MS2/MS4/MS6-LR, Version B, mit IG M 5 oder Steckanschluss 6 mm. Für den prozessnahen Einsatz direkt in der Maschine. Das Druckregelventil ermöglicht das stufenlose Einstellen vom gewünschten Betriebsdruck. Unabhängig von Druckluftschwankungen und vom Luftverbrauch wird der Arbeitsdruck weitgehend konstant gehalten.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], inerte Gase
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • stabiles Regelverhalten
  • Der Drehknopf rastet gegen unbeabsichtigtes Verdrehen ein
  • integrierte Sekundärentlüftung und Primärentlüftung mit Rückstromverhalten

Anwendungen/Hinweise
  • Baureihe
MS-Reihe
  • Funktion
Druckregelventil LR
  • pneumatischer Anschluss
Innengewinde G 1/4
Innengewinde G 1/2
Innengewinde M 5
Steckanschluss 6 mm (QS6)
  • Manometeralternativen
mit Manometer (AR)
MS-Manometer (AG)
Adapter für EN-Manometer 1/8, ohne Manometer (A8)
  • alternative Manometerskalierung
keine, Bar oder MPa
  • besondere Werkstoffeigenschaften
keine oder empfohlen für Produktionsanlagen zur Herstellung von Li-Ionen Batterien (F1A)
  • Version
Basic (B)

Technische Daten
  • Baugröße
Rastermaß 25, 40, 62 mm
  • Druckregelbereich
0,5–7 bar
  • Durchfluss
170–6.000 l/min
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Gehäuse aus PA-verstärkt
  • Drehknopf aus POM
  • Ventilstößel aus POM oder Aluminium-Knetlegierung, NBR (nur M5)
  • Membran aus NBR (nur M5)
  • Feder aus hochlegiertem Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken