Menu

Senker von Peddinghaus, Maykestag
Damit die Schraube passt

Mit Senkern und Reibahlen werden Bohrlöcher passend nachbearbeitet. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Senker von Peddinghaus, Maykestag
Hersteller: Maykestag Alle zurücksetzen
1-4 von 4 Produkten
in Senker von Peddinghaus, Maykestag
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Kegelsenker HSS-Co5 ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker HSS-Co5 ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Kegelsenker mit sehr guten Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, für universelle Senk- und Entgratarbeiten.

Kegelsenker HSS-Co5, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker HSS-Co5, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Kegelsenker mit sehr guten Schneideigenschaften durch ungleich geteilte Schneiden, für universelle Senk- und Entgratarbeiten.

Kegelsenker-Satz HSS-Co5 blank, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS-Co5 blank, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Universell einsetzbares Senk- und Entgratwerkzeug für Bohrungen aller Art mit sehr guten Schneideigenschaften und ungleicher Teilung.

Kegelsenker-Satz HSS-Co ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung | Senker
angesehen
Gekauft
Kegelsenker-Satz HSS-Co ALUNIT®, Form C 90°, ungleiche Teilung

Maykestag | Senker

Entgratsenker mit drei Schneiden für eine gleichmäßige, runde Senkung mit glatter Oberfläche.

1-4 von 4 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Senker

Auf dass der Kopf verschwindet

Bei Verschraubungen ist es wichtig, dass der Schraubenkopf nicht unschön aus dem Material ragt. Darum werden die Bohrungen mit diversen Senkern nachbearbeitet – entweder um die Bohrung zu entgraten, wenn ein Gewinde geschnitten wird, oder um den Schraubenkopf im Material zu versenken. Mit Reibahlen kann man zudem Bohrungen im Durchmesser noch „feinbearbeiten“.

Auf einen Blick
    Senker und Reibahlen
    Bei Haberkorn erhalten Sie ein breites Sortiment an Senkern und Reibahlen.

    Welche Senker gibt es?

    Kegelsenker

    Kegelsenker

    Hier haben die Schneiden eine Kegelform. Um einen ruhigen Lauf zu erreichen, ist die Schneidenanzahl in der Regel ungerade.

    Senker und Reibahlen

    Die Senker gibt es mit unterschiedlichen Spitzenwinkeln. Die üblichen verwendeten Winkel sind 60 Grad für das Entgraten, 75 Grad für Nieten, 90 Grad für metrische Senkkopfschrauben und 120 Grad für Blechnieten.

    Querlochsenker

    Querlochsenker

    Diese Senker haben statt drei Schneiden ein Loch. Die Spanabfuhr funktioniert hier über das Loch, sodass diese Senker sich nicht verklemmen können. Meist ergeben sich hier sauberere Senkbilder und der Vorgang ist „ratterfreier“. Ein Nachteil ist, dass diese Senker sich nur schwer nachschärfen lassen.

    Flachsenker/Zapfensenker

    Senker und Reibahlen

    Meist ist vorne noch ein Führungszapfen angebracht was, zur Führung dient. Neben den fertigen Flachsenkern gibt es auch Baukasten-Systeme, bei denen der Führungszapfen, der Zapfensenker und der Halter der Anwendung entsprechend zusammengesetzt werden können.

    Versenker/Aufsteckerversenker

    Versenker

    Im Hohlbereich gibt es für Senkkopfschrauben entsprechende Produkte. Hier wird entweder ein normaler Senker wie im Metallbereich, aber mit anderen Schneiden, verwenden, oder ein Aufsteckversenker, der direkt auf dem Bohrer angebracht wird und somit Bohren und Senken in einem Arbeitsvorgang erledigt.

    Forstnerbohrer/Kunstbohrer

    Forstnerbohrer

    Für das Versenken von Zylinderschrauben, Sechskantschrauben und Muttern wird in Holz und Kunststoff ein Forstnerbohrer oder Kunstbohrer eingesetzt. Wie im Metallbereich wird hier eine für den Schraubenkopf ausreichend große Öffnung in das Holz geschnitten, damit nichts über das Material hinausragt.


    Ungleiche Teilung bei Kegelsenkern

    Immer öfter liest man von Kegelsenkern mit ungleicher Teilung. Hier sind die Schneiden der Kegelsenker deutlich ungleich geteilt. Durch diese Bauform ergeben sich deutlich geringere Axialkräfte und es werden geringere Vorschubkräfte benötigt im Vergleich zu herkömmlichen Senkern. So entstehen wesentlich geringere Vibrationen am Werkstoff und die Ergebnisse sind sauberer und präziser. Außerdem wird durch die reduzierte Belastung die Standzeit der Werkzeuge deutlich erhöht.

    Perfektes Senkbild durch ungleich geteilte Schneiden
    Durch ungleich geteilte Schneiden werden die Ergebnisse sauberer und präziser.

    Materialien und Beschichtungen bei Senkern

    Üblicherweise sind die Senker aus HSS-Material für die Standardbearbeitung, HSS-Co für Edelstahl-Bearbeitung oder aus VHM für die universelle Bearbeitung auch von harten Materialien. Wie bei den normalen Bohrern erhöht sich bei VHM-Senkern die Standzeit enorm. Auch wenn bei der Zerspanung eigentlich immer geschmiert werden sollte, lassen sich VHM-Kegelsenker oft ohne eine Kühlung einsetzen. Zusätzlich gibt es die meisten Kegelsenker mit unterstützenden Beschichtungen wie TiN, TiALN oder Alunit. Die Beschichtungen helfen dabei, die Reibung zu reduzieren und somit die Standzeit zu erhöhen.