Menu

Führungszapfen Größe 1

von GFS Spantechnik   |   mehr Senker

Drucken
Feststehende bzw. rotierende Führungszapfen mit einem Zapfen-Ø von 6,6 bis 18 mm. Der Führungszapfen ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.
Vorteile/Ausführungen
  • Einzelelemente innerhalb einer Baugröße können beliebig kombiniert werden
  • hohe Standzeiten durch innere Kühlmittelzufuhr
  • geringer Verschleiß durch rotierende Führungszapfen
  • Auswechseln des Führungszapfens ohne Entfernen des Senkers möglich
  • problemlos auf jeder Werkzeugschleifmaschine nachzuschleifen
  • feststehend ohne Innenkühlung bis Ø 8,4 mm
  • rotierend mit Innenkühlung ab Ø 8,5 mm

Technische Daten
  • Schaft-Ø
6 mm
  • Gesamtlänge
79 mm
  • Kopflänge
15 mm

Kühlungsart


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken