Menu

Zapfensenker Größe 1

von GFS Spantechnik   |   mehr Senker

Drucken
Dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 14 bis 27,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.
Vorteile/Ausführungen
  • Einzelelemente innerhalb einer Baugröße können beliebig kombiniert werden
  • hohe Standzeiten durch innere Kühlmittelzufuhr
  • geringer Verschleiß durch rotierende Führungszapfen
  • Auswechseln des Führungszapfens ohne Entfernen des Senkers möglich
  • problemlos auf jeder Werkzeugschleifmaschine nachzuschleifen

Technische Daten
  • Schaft-Ø
14 mm
  • Gesamtlänge
50 mm
  • Kopflänge
22 mm
  • Schaftlänge
28 mm
  • Bohrungs-Ø
6 mm

HSSZähnezahlKühlungsart


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken