Menu

Führungszapfen Größe 0

von GFS Spantechnik   |   mehr Senker

Drucken
Feststehende Führungszapfen ohne Innenkühlung mit einem Zapfen-Ø von 4 bis 11,5 mm. Der Führungszapfen ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.
Vorteile/Ausführungen
  • feststehend
  • ohne Innenkühlung
  • Einzelelemente innerhalb einer Baugröße können beliebig kombiniert werden
  • hohe Standzeiten durch innere Kühlmittelzufuhr
  • geringer Verschleiß durch rotierende Führungszapfen
  • Auswechseln des Führungszapfens ohne Entfernen des Senkers möglich
  • problemlos auf jeder Werkzeugschleifmaschine nachzuschleifen

Technische Daten
  • Schaft-Ø
4 mm
  • Gesamtlänge
59 mm
  • Kopflänge
9 mm

Downloads

Für Sie interessant

Senker
Dazu passt
Zapfensenker Größe 0 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 0

GFS Spantechnik Dazu passt

Zwei- bzw. dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 8 bis 16,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Zapfensenker Größe 0 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 0

GFS Spantechnik | Senker

Zwei- bzw. dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 8 bis 16,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 01 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 01

GFS Spantechnik | Senker

Zweischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 5 bis 9,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 1 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 1

GFS Spantechnik | Senker

Dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 14 bis 27,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 2 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 2

GFS Spantechnik | Senker

Drei- bzw. vierschneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 24 bis 66 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, mittel | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Durchgangsloch, mittel

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS für Kernloch | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Kernloch

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, fein | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, fein

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, mittel | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS mit MK für Durchgangsloch, mittel

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Führungszapfen Größe 01 | Senker
angesehen
Gekauft
Führungszapfen Größe 01

GFS Spantechnik | Senker

Feststehende Führungszapfen ohne Innenkühlung mit einem Zapfen-Ø von 2,4 bis 4,5 mm. Der Führungszapfen ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken