Menu

Zapfensenker Größe 01

von GFS Spantechnik   |   mehr Senker

Drucken
Zweischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 5 bis 9,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.
Vorteile/Ausführungen
  • Einzelelemente innerhalb einer Baugröße können beliebig kombiniert werden
  • hohe Standzeiten durch innere Kühlmittelzufuhr
  • geringer Verschleiß durch rotierende Führungszapfen
  • Auswechseln des Führungszapfens ohne Entfernen des Senkers möglich
  • problemlos auf jeder Werkzeugschleifmaschine nachzuschleifen

Technische Daten
  • Schaft-Ø
7 mm
  • Gesamtlänge
28 mm
  • Kopflänge
11 mm
  • Schaftlänge
17 mm
  • Bohrungs-Ø
2,4 mm

HSSZähnezahlKühlungsart


Downloads

Für Sie interessant

Senker
Dazu passt
Führungszapfen Größe 01 | Senker
angesehen
Gekauft
Führungszapfen Größe 01

GFS Spantechnik Dazu passt

Feststehende Führungszapfen ohne Innenkühlung mit einem Zapfen-Ø von 2,4 bis 4,5 mm. Der Führungszapfen ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Senker
Dazu passt
Zapfensenker-Halter, Zylinderschaft | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker-Halter, Zylinderschaft

GFS Spantechnik Dazu passt

Halter mit zylindrischem Schaft zur Aufnahme von Zapfensenker und Führungszapfen.

Senker
Dazu passt
Zapfensenker-Halter, Weldonschaft | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker-Halter, Weldonschaft

GFS Spantechnik Dazu passt

Halter mit Weldonschaft zur Aufnahme von Zapfensenker und Führungszapfen mit Kühlkanalbohrung.

Senker
Dazu passt
Zapfensenker-Halter, MK-Schaft | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker-Halter, MK-Schaft

GFS Spantechnik Dazu passt

Halter mit MK-Schaft zur Aufnahme von Zapfensenker und Führungszapfen.

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Senker
Das könnte Sie auch interessieren
Zapfensenker-Satz | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker-Satz

GFS Spantechnik Das könnte Sie auch interessieren

Zur Herstellung von Senkungen für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Das Zapfensenker-Kombinationssystem deckt innerhalb einer Größe eine Vielzahl von Möglichkeiten an Bohr- und Senkungskombinationen ab.

Zapfensenker Größe 0 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 0

GFS Spantechnik | Senker

Zwei- bzw. dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 8 bis 16,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 1 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 1

GFS Spantechnik | Senker

Dreischneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 14 bis 27,5 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Zapfensenker Größe 2 | Senker
angesehen
Gekauft
Zapfensenker Größe 2

GFS Spantechnik | Senker

Drei- bzw. vierschneidiger Zapfensenker mit einem Senkbereich von Ø 24 bis 66 mm. Auch zum Senken tiefliegender Bohrungen in allen Werkstoffen geeignet. Der Zapfensenker ist Bestandteil des Zapfensenker-Kombinationssystems.

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, mittel | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Durchgangsloch, mittel

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Flachsenker HSS für Kernloch | Senker
angesehen
Gekauft
Flachsenker HSS für Kernloch

Forum Professional Solutions | Senker

Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken