Menu

Flachsenker HSS für Durchgangsloch, fein

von Forum Professional Solutions   |   mehr Senker

Drucken
Zur Herstellung von Senkungen nach DIN 74 für Innensechskant- oder Zylinderschrauben. Der Durchmesser des Führungszapfens ist dem jeweiligen Verwendungszweck angepasst.
Einsatzbereich
  • für Durchgangslöcher mit Gütegrad fein nach DIN ISO 273
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft
  • fester Führungszapfen
  • spiralgenutet

Material
  • HSS, blank (Schnellarbeitsstahl)

DIN 373HSSZähnezahlZylinderschaft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken