Menu

Kegelsenker-Satz HSS-Co5 blank, Form C 90°, ungleiche Teilung

von Maykestag   |   mehr Senker

Drucken
Universell einsetzbares Senk- und Entgratwerkzeug für Bohrungen aller Art mit sehr guten Schneideigenschaften und ungleicher Teilung.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • 3-Flächen-Schaft optimal für die Verwendung in handgeführten Maschinen
  • leicht nachschärfbar durch radialen Hinterschliff an der Spanfläche

Technische Daten
  • Ungleichteilung
102°–138°

Material
  • Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Kobaltlegierung, HSS-Co5

Lieferumfang
  • 5-teilig: Ø 6,3 / 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm
  • 4-teilig: Ø 10,4 / 16,5 / 20,5 / 25 mm
  • Kunststoffkassette

HSS-Co5DIN 335-CKegelsenker 90°


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken