Menu

Entgratsenker, HSS-Co

von Forum Professional Solutions   |   mehr Senker

Drucken
Senker mit zylindrischem Schaft zum schonenden Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Zylinderschaft
  • gleichmäßig verlaufender Spezialhinterschliff
  • 1 Schneidseite

Anwendungen/Hinweise
  • durch die besondere Schneidengeometrie ergibt sich ein leicht schälender Schnitt
  • die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt, was zu einer schonenderen Bearbeitung des Werkstückes führt

Technische Daten
  • Spitzenwinkel
90°

Material
  • HSS-Co, blank (Schnellarbeitsstahl mit Kobaltlegierung)

HSS-CoKegelsenker 90°Zylinderschaft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.