Menu

Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, Z3, 30°, kurz

von Forum Professional Solutions   |   mehr Fräser

Drucken
Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.
Einsatzbereich
  • für grobe Fräsarbeiten vor der Feinbearbeitung
  • Bohr- und Umfangsfräsen
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • zylindrischer Schaft mit seitlicher Mitnahmefläche
  • mit Zentrumschnitt

Material
  • HSS-Co8, TiAlN-beschichtet, Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 8% Kobaltlegierung, Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung

DIN 844-KHSS-Co8Typ NRTiAINZähnezahlDIN 1835-BSpiralwinkelVorschubrichtungSchneidenanzahlVerzahnungsart


Downloads

Für Sie interessant

Schruppfräser HSS-Co8, blank, Z3–4, 30°, kurz | Fräser
angesehen
Gekauft
Schruppfräser HSS-Co8, blank, Z3–4, 30°, kurz

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schruppfräser HSS-Co8, blank, Z4, 30°, kurz, Typ NR | Fräser
angesehen
Gekauft
Schruppfräser HSS-Co8, blank, Z4, 30°, kurz, Typ NR

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, Z4, 30°, kurz | Fräser
angesehen
Gekauft
Schruppfräser HSS-Co8, TiAlN, Z4, 30°, kurz

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schruppfräser HSS-Co10, blank, Z4, 30°, kurz, Typ HR | Fräser
angesehen
Gekauft
Schruppfräser HSS-Co10, blank, Z4, 30°, kurz, Typ HR

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Schruppfräser HSS-Co10, TiAlN, Z3–4, 30°, kurz | Fräser
angesehen
Gekauft
Schruppfräser HSS-Co10, TiAlN, Z3–4, 30°, kurz

Forum Professional Solutions | Fräser

Rotierendes Zerspanungswerkzeug mit integriertem Schaft zum Spannen in der Fräsaufnahme.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken