Menu

Scheibenfräser HSS-Co5, blank, feinverzahnt, schmal, Forum

von Forum Professional Solutions   |   mehr Fräser

Drucken
HSS-Scheibenfräser zum Fräsen von Schlitzen und Nuten.
Einsatzbereich
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • zylindrische Bohrung mit Längsnut nach DIN 138
  • hohe Genauigkeit und sauberes Fräsbild
  • kreuzverzahnt

Technische Daten
  • Passung Schneidenbreite
k11 

Material
  • HSS-Co5, blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl mit 5% Kobaltlegierung

HSS-Co5Typ HDIN 1834-ADIN 138Schneidenanzahl


Downloads