Menu

Verlängerungadapter für Kernbohrer

von Alfra   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Aufnahme zum Spannen von Kernbohrer.
Einsatzbereich
  • für Kernbohrer mit einer Schnitttiefe von 25, 30, 35 und 50 mm

Anwendungen/Hinweise
  • der erste Auswerferstift löst den zweiten Auswerferstift aus
  • das Kühlmittel fließt durch die Bohrung zum Kernbohrer

Technische Daten
  • Auswerferstift
Ø 6,35 mm x 77 mm

Downloads

Für Sie interessant

Kernbohrer HSS | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer HSS

Alfra Dazu passt

Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.

Kernbohrer HSS-Co, RQX | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer HSS-Co, RQX

Alfra Dazu passt

Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.

Bohrpaste Alpen | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Bohrpaste Alpen

Alpen | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbearbeitungspaste zur Kühlung und Schmierung beim Bohren.

Ersatzmesser für Kreisschneider Typ Liliput | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Ersatzmesser für Kreisschneider Typ Liliput

GFS Spantechnik | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Ersatzmesser zum Einsatz mit dem Kreisschneider Liliput.

Ersatzmesser für Kreisschneider Typ 00 / 00 a | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Ersatzmesser für Kreisschneider Typ 00 / 00 a

GFS Spantechnik | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Ersatzmesser zum Einsatz mit dem Kreisschneider Typ 00 / 00 a

Stahlhalter Kreisschneider Typ 00 / 00 a | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Stahlhalter Kreisschneider Typ 00 / 00 a

GFS Spantechnik | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Ersatzhalter für Kreisschneider.

Spiralbohrerkassette leer, Metall | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrerkassette leer, Metall

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Qualitativ hochwertige und robuste Kassette für Spiralbohrer. Die Bohrer können durch die automatische Aufrichtung leicht entnommen werden.

Spiralbohrerkassette leer, Kunststoff | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrerkassette leer, Kunststoff

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Qualitativ hochwertige und robuste Kassette für Spiralbohrer. Die Bohrer können durch die automatische Aufrichtung leicht entnommen werden.

Zentrierstift für Kernbohrer | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Zentrierstift für Kernbohrer

Fein | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Stift zur optimalen Zentrierung eines Kernbohrers.

Auswerferstift für Kernbohrer | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Auswerferstift für Kernbohrer

Alfra | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Passend zu Kernlochbohrern mit verschiedenen Schnitttiefen.

Adapter für Kernbohrer | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Adapter für Kernbohrer

Alfra | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Aufnahme zum Spannen von Kernbohrer.

Werkzeughalter AL3 | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Werkzeughalter AL3

Alfra | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Spannvorrichtung zur Aufnahme von Kernbohrer.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken