Menu

Stufenbohrersatz HSS, blank, spiralgenutet

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Schälbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.
Einsatzbereich
  • Handbohrmaschine
  • Ständerbohrmaschine
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • 3-Flächen-Schaft
  • Spezialschaft verhindert ein Durchrutschen im Bohrfutter
  • Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen
  • 2 Schneiden, Kantenbrecher
  • Kreuzanschliff
  • Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen

Anwendungen/Hinweise
  • durch den Einsatz mit einer Bohrpaste erhöht sich die Standzeit

Material
  • HSS, blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl

Lieferumfang
  • 1 Stk. 4–12 mm, Schaft-Ø 6 mm
  • 1 Stk. 4–20 mm, Schaft-Ø 8 mm
  • 1 Stk. 6–30 mm, Schaft-Ø 10 mm
  • Kunststoffkassette

WerksnormHSS


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken