Menu

Kreisschneider Typ 00 / 00 a

von GFS Spantechnik   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Zirkelschneider zum genauen Ausschneiden von Bohrungen oder Scheiben aus Metallen und Kunststoffen.
Einsatzbereich
  • Bleche bis ca. 5 mm Stärke
  • Kunststoffe bis ca. 30 mm Stärke

Vorteile/Ausführungen
  • gute Stabilität
  • hohe Leistung
  • Vielseitigkeit
  • Ziehschnitt mit schräggestelltem Messer für die Metallbearbeitung
  • Schnittdurchmesser über die verschiebbare Spanneinrichtung einstellbar
  • separate Stahlhalter für das Spannen der Messer

Lieferumfang
  • 1 Stk. Zentrierbohrer Ø 6 mm
  • 1 Stk. Zentrierbohrer Ø 8 mm bei Typ 00a
  • 1 Stk. Messer Typ 422
  • 1 Stk. Stahlhalter Typ 422-00

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken