Menu

Kernbohrersatz Rotabest® HSS, BASIC

von Alfra   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme.
Einsatzbereich
  • Bohren
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • mit Weldonschaft Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen und 1 Senkung für RotaQuick®
  • geringer Energieaufwand für vergleichsweise große Bohr-Ø
  • mit Vor- und Nachschneider

Anwendungen/Hinweise
  • zerspant nur einen dünnen Metallring. Der übrig bleibende Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen
  • passend auf:
    – ALFRA-Rotabest® (Weldon), ALFRA-RotaQuick®, Schnellwechselsystem
    – BDS, Bux, Ruko, Magnetor, Euroboor, Universal, Nitto, Jancy, Hougen
    – Magtron, Promac, Rotabroach
    – sowie auf alle anderen Magnetbohrmaschinen mit Weldonschaft

Material
  • HSS, blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl

Lieferumfang
  • bei 6-teiligem Satz, Schnitttiefe 30 mm: Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm
  • bei 6-teiligem Satz, Schnitttiefe 50 mm: Ø 14, 16, 18, 20, 22, 26 mm
  • bei 10-teiligem Satz, Schnitttiefe 30 mm: je 1 Stk. Ø 16, 20 / je 2 Stk. Ø 12, 14, 18, 22 mm
  • bei 10-teiligem Satz, Schnitttiefe 50 mm: je 1 Stk. Ø 16, 20, 24, 26 / je 2 Stk. Ø 14, 18, 22 mm
  • inkl. passendem Auswerferstift
  • in Kunststoffkassette

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken