Menu

Kernbohrer VHM, blank, HM-bestückt

von Alfra   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.
Einsatzbereich
  • Bohren

Vorteile/Ausführungen
  • Spanbrechersystem mit Vor-, Mittel- und Nachschneider
  • Spannung über Keilnut und Passfeder für ein optimales Auffangen hoher Torsionskräfte
  • große Rundlaufgenauigkeit
  • kein Verlaufen des Bohrers
  • gleichmäßige Spanaufteilung
  • geringer Energiebedarf
  • schnelle Bohrkernentfernung durch Auswerferstift

Technische Daten
  • Schnitttiefe
50 mm

Material
  • VHM, blank, Vollhartmetall, Hartmetall-bestückt

Downloads

Für Sie interessant

Metallkernbohrmaschine Rotabest 50 B RL-E | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Metallkernbohrmaschine Rotabest 50 B RL-E

Alfra Zubehör von

Robuste Kernbohrmaschine mit MK-2-Aufnahme für Kernbohrer von 12–50 mm.

Metallkernbohrmaschine Rotabest 80B RL-E | Bohrmaschinen, Bohrhämmer, Schlagschrauber
angesehen
Gekauft
Metallkernbohrmaschine Rotabest 80B RL-E

Alfra Zubehör von

Robuste Kernbohrmaschine mit MK-3-Aufnahme für Kernbohrer von Ø 12–80 mm und Ø 20–50 mm (extralang 110 mm).

Auswerferstift für Kernbohrer | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Auswerferstift für Kernbohrer

Alfra Dazu passt

Passend zu Kernlochbohrern mit verschiedenen Schnitttiefen.

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Bohrer HSS, Bohrer VHM
Das könnte Sie auch interessieren
Kernbohrersatz Rotabest® HSS, BASIC | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrersatz Rotabest® HSS, BASIC

Alfra Das könnte Sie auch interessieren

Zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen mit Weldon-Aufnahme.

Kernbohrer HSS-Co, RQX | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer HSS-Co, RQX

Alfra | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.

Kernbohrer HSS-Co, ECO | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer HSS-Co, ECO

Alfra | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.

Kernbohrer HSS | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer HSS

Alfra | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Kernlochbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.

Kernbohrer HM Ultra Speed 35 | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Kernbohrer HM Ultra Speed 35

Fein | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Kernbohrer mit Weldon-Aufnahme zur Verwendung in Magnetständer- und Säulenbohrmaschinen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken