Menu

Präzisions-Blechschälbohrer HSS, blank, spiralgenutet

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Stufenbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.
Einsatzbereich
  • Handbohrmaschine
  • Ständerbohrmaschine
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • Lasersignierung der Loch-Ø und Drehzahlen
  • Ankörnen nicht notwendig
  • 3-Flächen-Schaft
  • Spezialschaft verhindert ein Durchrutschen im Bohrfutter
  • Kreuzanschliff

Anwendungen/Hinweise
  • durch den Einsatz mit einer Bohrpaste erhöht sich die Standzeit

Material
  • HSS, blank, Hochleistungsschnellarbeitsstahl

WerksnormHSS


Downloads

Für Sie interessant

Schneidöl-Spray VASCOMILL 42 | Nichtwassermischbare Kühlschmierstoffe
angesehen
Gekauft
Schneidöl-Spray VASCOMILL 42

Blaser Dazu passt

Hochleistungsschneidöl aus der Spraydose für unterschiedlichste Anwendungen wie Fräsen, Drehen, Bohren, Reiben, Gewindeschneiden, Sägen und Stanzen.

Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung | Bohrfutter, Gewindeschneidapparate
angesehen
Gekauft
Schnellspannbohrfutter, schwere Industrie-Ausführung

Forum Professional Solutions Dazu passt

Schlüsselloses Dreibacken-Bohrfutter, selbstspannend für Rechtslauf. Zum Einsatz auf stationären Bohrmaschinen.

Bohrer HSS, Bohrer VHM
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisions-Blechschälbohrersatz HSS, blank, spiralgenutet | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Präzisions-Blechschälbohrersatz HSS, blank, spiralgenutet

Forum Professional Solutions Das könnte Sie auch interessieren

Konusbohrer für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen. Arbeitet grat- und rattermarkenfrei und kann in Hand- oder Ständerbohrmaschinen eingesetzt werden.

Blechschälbohrer HSS, dampfbehandelt | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Blechschälbohrer HSS, dampfbehandelt

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Stufenbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.

Blechschälbohrer HSS, TiN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Blechschälbohrer HSS, TiN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Stufenbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.

Blechschälbohrer HSS, TiAlN | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Blechschälbohrer HSS, TiAlN

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Stufenbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.

Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiN, spiralgenutet | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiN, spiralgenutet

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Stufenbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.

Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiAlN, spiralgenutet | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Präzisions-Blechschälbohrer HSS, TiAlN, spiralgenutet

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Stufenbohrer für ein grat- und rattermarkenfreies Bohren von Blechen, Rohren und Profilen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken