Menu

Blechbohrer HSS, dampfbehandelt

von Forum Professional Solutions   |   mehr Bohrer HSS, Bohrer VHM

Drucken
Karosseriebohrer zum Bohren von Blechen und Nietlöchern, besonders bei dünnen Werkstücken.
Einsatzbereich
  • Karosseriebau
  • Feinmechanik
  • Gerätebau
sehr gut geeignetgeeignet
Stahl <850 N/mm²
Stahl <1.000 N/mm²
Stahl <1.200 N/mm²
Stahl <1.400 N/mm²
Stahl <52 HRC
Stahl <56 HRC
Stahl <62 HRC
Stahl >62 HRC
INOX
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle
Gusseisen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.
Kupfer, Messing, Bronze
Kunststoffe
Emulsion
Öl
Luft
ohne Kühlung
Die Eignung für die Materialgruppen dient als Information und Auswahlhilfe. Durch die Vielzahl der Materialien und unterschiedlichen Bearbeitungsumstände kann es zu Abweichungen in den Ergebnissen kommen. Sollten Sie sich unsicher sein oder Unterstützung benötigen, nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf.

Vorteile/Ausführungen
  • mit zylindrischem Schaft ähnlich DIN 1897
  • beidseitig verwendbar

Technische Daten
  • Spiralwinkel
25°–30°

Material
  • HSS, dampfbehandelt, Hochleistungsschnellarbeitsstahl, vaporisiert

HSSSpitzenwinkel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.