Schwere Ratschenmechanik mit Dreigang-Zahnkranzantrieb für einen leichten, glatten Schnitt ohne Verquetschen. Isoliert nach DIN EN 60900 IEC 60900 bis 1000 Volt.
Einsatzbereich
Kupfer- und Aluminiumkabel bis 60 mm Durchmesser
Elektronikbereich
Vorteile/Ausführungen
innovativer Zahnkranzantrieb
einfache Handhabung durch geringes Gewicht (825 g) und kompakte Bauweise (320 mm Länge)
gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
Anwendungen/Hinweise
nicht für Stahldraht und Drahtseile geeignet
Material
Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Werkzeugsets
Verschwenden Sie dank den Werkzeugsets keine Zeit mehr mit der Suche nach dem richtigen Werkzeug.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.
Ihr Rahmenvertrag
VDE-Kabelschere mit Mehrkomponenten-Griff, Ratschenprinzip, Dreigang-Zahnkranzantrieb