Menu

Presswerkzeug TWIST-it für Aderendhülsen

von Klauke   |   mehr Kabelbearbeitung

Drucken
Kleines, leichtes und ergonomisch geformtes Presswerkzeug mit TWIST-it Presseinsatz für mehr Flexibilität und Sicherheit.
Einsatzbereich
  • für Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen

Vorteile/Ausführungen
  • arretierbarer Presseinsatz zur Fehlervermeidung
  • automatische Querschnittanpassung mit Pressprofil
  • schnelles Wechseln zwischen frontaler und seitlicher Hülsenführung
  • gezahnter Presseinsatz
  • Sperrvorrichtung für kontrollierte Pressergebnisse

Technische Daten
  • Pressbereich Aderendhülsen
0,14–10 mm²
  • Pressbereich Zwillings-Aderendhülsen
2 x 0,25–2 x 4 mm²
  • Länge
177 mm
  • Gewicht
298 g

Aderendhülse


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken