Menu

Montagesäge Mini-Compact

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Kompakte Montagesäge mit aufwendiger Serienausstattung und großem Schneidbereich. Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links bis 45°
  • Kühlautomat direkt auf das Sägeblatt
  • Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre
  • leicht zu transportieren

Technische Daten
  • Drehzahl
54 min-1
  • Schnittleistung Rohr/Profil
WinkelRundVierkantRechteck
90°85 mm75 mm100 x 65 mm
45° L80 mm75 mm90 x 60 mm
  • Spannung
230 V/50 Hz

Lieferumfang
  • Längenanschlag
  • Montagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken