Menu

Metallkreissäge VKS 370 Manuell, zweistufig

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Robuste Vertikalkreissäge zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links 60° + rechts bis 45°
  • Spannstock mit Doppel-Spannarm
  • robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
  • Spänebürste
  • Kühlautomatik
  • Metallgriff für hohe Spannkraft
  • Gegenhalter mit Federpaket
  • massiver, starker Gusstisch
  • Späneraumbürste

Technische Daten
  • Drehzahl
30 + 60 min-1
  • Schnittleistung Rohr/Profil
WinkelRundVierkantRechteck
 90°120 mm100 mm180 x 100 mm
 45° L120 mm100 mm130 x 100 mm
 45° R105 mm100 mm130 x 100 mm
 60° L110 mm90 mm90 x 100 mm
  • Spannung
400 V/50 Hz   

Lieferumfang
  • Kühlmittelpumpe
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken