Menu

Metallkreissäge VKS 315 Manuell, zweistufig

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Robuste Vertikalkreissäge zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen. Mit Sägetisch und großer Drehplatte und besonders stabilem Spannstock für optimale Materialspannung.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links 60° + rechts bis 45°
  • Spannstock mit Doppel-Spannarm (4-fach fixiert) für gratarme Schnitte und seitlicher Schnellverschiebung
  • robuste Prismenführung des Sägekopfes (Schwalbenschwanzführung nachstellbar)
  • Kühlautomatik
  • Maschinenuntergestell mit Späneschublade
  • Metallgriff für hohe Spannkraft
  • Gegenhalter mit Federpaket

Technische Daten
  • Schnittleistung Rohr/Profil
WinkelRundVierkantRechteck
 90°125 mm110 mm160 x 90 mm
 45° L105 mm90 mm80 x 100 mm
 45° R70 mm65 mm60 x 70 mm
  • Spannung
400 V/50 Hz   

Lieferumfang
  • Kühlmittelpumpe
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken