Menu

Metallkreissäge Record 315/350 S, zweistufig

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Große Werkstattsäge mit ausgereifter Technik. Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links + rechts bis 45°
  • Endanschlag bei 90° und bei 45° links
  • Spannstock mit Schnell-Spannhebel, längsverschiebbarer Spannbacke, nachstellbarer Führung und Doppel-Spannarm für gratarme Schnitte
  • Konus-Sicherheitskupplung aus gehärtetem Stahl
  • große Grundplatte aus massivem Guss für höchste Stabilität und vibrationsarmes Sägen
  • leistungsstarkes Spezialgetriebe mit Elastikkupplung für hohe Beanspruchung
  • Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
  • Sägekopf doppelt gelagert
  • Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre
  • verschleißfest und leicht einzustellen

Technische Daten
  • Drehzahl
30 + 60 min-1   
  • Schnittleistung Rohr/Profil
WinkelRundVierkantRechteck
 90°125 mm110 mm160 x 90 mm
 45° L105 mm90 mm80 x 100 mm
 45° R70 mm65 mm60 x 70 mm
  • Spannung
400 V/50 Hz   

Lieferumfang
  • Kühlmittelpumpe
  • Längenanschlag
  • Montagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken