Menu

Metallkreissäge Compact 250

von Berg & Schmid   |   mehr Sägemaschinen

Drucken
Ideale Metallkreissäge für Werkstatt und Montage. Zum Sägen von Stahl-, Edelstahl- und bedingt von Aluminium-Profilen.
Vorteile/Ausführungen
  • Gehrung links bis 45°
  • Spindel-Spannstock mit Doppelspannarm für gratarme Schnitte
  • wahlweise mit 230-V- oder 400-V-Motor
  • Kühlautomatik direkt auf das Sägeblatt
  • Sägekopf doppelt gelagert
  • Sicherheitsschalter 24 V im Handgriff mit Wiederanlaufsperre

Technische Daten
  • Drehzahl
52 min-1
  • Schnittleistung Rohr/Profil
WinkelRundVierkantRechteck
90°85 mm70 mm95 x 60 mm
45° L70 mm60 mm65 x 60 mm

Lieferumfang
  • Längenanschlag
  • Montagewerkzeug
  • Bedienungsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken