Menu

Kniehebel-Handpresse HK 2600 mit Kurbel

von Berg & Schmid   |   mehr Pressmaschinen, Biegemaschinen

Drucken
Kompakte Kniehebel-Handpresse für das Erreichen von hohen Druckleistungen. Die Kraftübertragung erfolgt durch Kniehebelübersetzung.
Vorteile/Ausführungen
  • mit Kurbel
  • Arbeitshöhen-Feineinstellung über Winkelgetriebe mit seitlicher Kurbel
  • Handhebel mit Feder-Rückführung
  • Spindel gehärtet und geschliffen, mit langer Führung

Anwendungen/Hinweise
  • kurz vor Hubende wird bei gestrecktem Kniehebel die maximale Druckleistung durch die Kniehebelübersetzung erreicht

Technische Daten
  • Hub
60 mm
  • verstellbare Arbeitshöhe
70–250 mm
  • Spindeldurchmesser
30 mm
  • Spindelbohrung (H7)
10 mm 
  • Spindelführung
120 mm
  • Ausladung
110 mm
  • Tischfläche
190 x 140 mm
  • Nutbreite DIN 650
14 mm
  • Höhe des Ständers
475 mm
  • Grundfläche
310 x 140 mm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken