Bohrfutter zum einfachen und schnellen Spannen und Lösen von Bohrwerkzeugen ohne Schlüssel.
Einsatzbereich
Ständerbohrmaschinen
Werkzeugmaschinen
Bohrwerke
Vorteile/Ausführungen
Selbstklemmmechanismus erhöht die Spannung proportional zur Schnittkraft, damit ein Durchrutschen des Bohrers auch bei härtesten Einsätzen gewährleistet wird
kein Nachspannen erforderlich
geeignet für Maschinen ohne Spindelstop
gehärtete Flachbacken für höchste Haltekraft und Rundlaufgenauigkeit
massiver Haltering
Kegelaufnahme
Anwendungen/Hinweise
Aufnahme B18 verkürzt um 7 mm
nur für Rechtslauf
Material
alle Komponenten aus gehärtetem und geschliffenem Metall
Beratung durch Expertinnen und Experten bei Werkzeugen und Maschinen
Werkzeug-Experten beantworten Ihre Fragen und helfen Ihnen, das richtige Produkt zu finden.
Einen Augenblick Geduld. Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Artikel zu einer Bestellvorlage hinzufügen
CAD Zeichnung
Die dargestellten CAD-Zeichnungen und –Modelle werden von Herstellern und Partnern mit großer Sorgfalt erstellt und die Angaben auf Richtigkeit überprüft. Für etwaige fehlerhafte oder unvollständige Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Durch die ständige Weiterentwicklung der Produkte sind Änderungen im Produktprogramm und der Produktausführung vorbehalten. Die Einbausituation und die Betriebsbedingungen für das Produkt sind uns nicht bekannt; außerdem kann es aufgrund unterschiedlicher Konfigurationen der CAD-Systeme zu abweichenden Darstellungen kommen. Wir können deshalb keine Haftung für die Verwendbarkeit des ausgewählten Produktes sowie für eine korrekte Darstellung des Produktes in Ihrem CAD-System übernehmen.
Wir empfehlen deswegen dringend:
- Alle relevanten Einbaumaße anhand der Informationen beim Maßbild zu überprüfen.
- Eignung, Leistungsfähigkeit und zu erwartende Lebensdauer des Produktes mit einschlägigen Methoden zu überprüfen.
- Die Eignung des Produktes in Versuchen zu prüfen.
Im Zweifelsfall unseren Innendienst zu Rate zu ziehen.