Schraubwerkzeuge von Wera, Avola
Mit guten und qualitativ hochwertigen Schraubwerkzeugen macht es richtig Spaß, Schrauben ein- und auszudrehen.
Mit guten und qualitativ hochwertigen Schraubwerkzeugen macht es richtig Spaß, Schrauben ein- und auszudrehen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Zähharte Ausführung für den universellen Einsatz, speziell auch in besonders engen Arbeitsbereichen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Speed-Knarrensatz mit frei schwenkbarem Kopf und 5 definierten Fixierungen, eine Freilaufhülse und der rotationssymmetrische Aufbau unterstützen schnelles Arbeiten zusätzlich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Knarrensatz mit der feinverzahnten Knarre „Zyklop Comfort“ in sehr schlanker Form. Die Kunststoffummantelung schützt vor Beschädigungen und erleichtert die Handhabung in der Kälte.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit schlanken VDE-Bitnüssen für Arbeiten in beengten Räumen. Die 2-komponentige Isolation bietet erhöhte Sicherheit, da bei einer Beschädigung die untere, gelbe Isolationsschicht sichtbar wird.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit sehr kleinen VDE-Bitnüssen für Arbeiten in beengten Räumen. Die 2-komponentige Isolation bietet erhöhte Sicherheit, da bei einer Beschädigung die untere, gelbe Isolationsschicht sichtbar wird.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüsseleinsatz-Satz in langer Ausführung für tiefliegende Verschraubungen geeignet. Der Satz wird mit einem robusten Textilgurt mit Haltefunktion geliefert, welcher eine einfache Befestigung an Wänden und Werkstattwagen ermöglicht.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Nuss-Satz mit Kugelfangrille, auf einer Magnetleiste mit sicherer Haltefunktion für die kurzfristige Befestigung an Wand, Regal oder Werkstattwagen. Die Nüsse lassen sich mit einer einfachen Drehbewegung befestigen und entnehmen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnuss-Satz Zyklop mit 9 gängigen ISK-Größen, für Hand- und Maschinenbetätigung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnuss-Satz „Zyklop“, mit 9 gängigen Torx®-Größen, für Hand- und Maschinenbetätigung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Bitnüsse mit Haltefunktion und griffiger Rändelung für eine optimale Handhabung bei Hand und Maschinenbetätigung. Übersichtliche Aufbewahrung mittels Textilgurt zur einfachen Befestigung an Wänden und Werkstattwägen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Impaktor-Nuss für den Einsatz mit elektrischen oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern. Übersichtliche Aufbewahrung mittels Textilgurt zur einfachen Befestigung an Wänden und Werkstattwägen.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Lange Impaktor-Nüsse für tiefliegende Verschraubungen und bei engen Platzverhältnissen. Sicherung am Elektrowerkzeug mittels O-Ring oder Sicherungsstift möglich.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Steckschlüssel-Einsatz-Satz in langer Ausführung, für tiefliegende Verschraubungen geeignet. Der Satz wird mit einem robusten Textilgurt geliefert, welcher eine einfache Befestigung an Wänden und Werkstattwagen ermöglicht.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
In textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit Hebel-Umschaltknarre in textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze
Satz mit Hebel-Umschaltknarre in textiler Box mit Klettzone zur einfachen Befestigung an Wänden, mit Farbkennzeichnung.
Schrauben sind in Industrie und Handwerk nur ein winziges Bindeglied – und dennoch ist eine sichere Verbindung essenziell. Die richtigen Schraubwerkzeuge müssen einerseits stets schnell greifbar sein, um unnötige Zeitverzögerungen zu vermeiden, und andererseits muss das Sortiment an Schraubwerkzeugen die benötigten Anwendungen abdecken. Schraubendreher, Schraubenschlüssel, Sechskantschlüssel, Steckschlüssel, Drehmomentschlüssel oder Bits – nicht jedes Schraubwerkzeug eignet sich für jede Anwendung gleich gut. Mit dem richtigen Werkzeug in guter Qualität wird die Arbeit an sich nicht unnötig mühsam für den Anwender.
Fast alle Schraubwerkzeuge von Markenherstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille werden heutzutage mit Mehrkomponenten-Handgriffen gefertigt.
Schraubwerkzeuge mit Mehrkomponenten-Handgriffen ermöglichen durch ihre Form ein deutlich besseres Griffgefühl, da sie auf die Form der Hand abgestimmt sind. Mit diesen Griffen geht der „Grip“ auch bei der Verwendung mit verschmutzen Händen nicht verloren, dadurch lassen sich ganz einfach wesentlich höhere Drehmomente übertragen. Langfristig ist die Arbeit mit Schraubwerkzeugen, die über einen Mehrkomponenten-Griff verfügen, ermüdungsärmer als bei klassischen Handgriffen. All diese Punkte verbessern die Ergonomie bei der Verwendung von Schraubwerkzeugen.
Es gibt auch heutzutage noch viele Anwendungen, wo mit passenden Schraubwerkzeugen manuell geschraubt werden muss. Dazu gehören beispielsweise Verschraubungen in der Elektrik, im Beschlagbereich oder auch bei Wendeplatten. Beim Einsatz von Akkuschraubern fehlt hier das nötige Feingefühl, die Verschraubung wäre zu fest und das Material würde beschädigt.
Aus diesem Grund überlegen sich die Hersteller von Schraubwerkzeugen immer wieder Möglichkeiten, wie beim Schrauben Schnelligkeit mit Feingefühl kombiniert werden kann.
Schraubwerkzeuge mit Wera-Turbo-HandgriffDurch einen kleinen Tastendruck wird bei Wera-Schraubwerkzeugen mit Turbo-Handgriff ein Planetengetriebe mit 4-facher Übersetzung dazugeschaltet. Das ermöglicht ein schnelles Eindrehen bis zum gewünschten Punkt, das finale Anziehen wird dann aber ohne Getriebe und mit Handgefühl gemacht.
speedE-Schraubendreher von WihaDer speedE-Schraubendreher von Wiha funktioniert mit Batterie, ist aber dennoch nicht mit einem Akkuschrauber zu vergleichen. Durch einen Tastendruck werden Schrauben elektrisch und dadurch schnell eingedreht. Am Ende wird mit einem klassischen Schraubendreher von Hand fertig angezogen. Das Ergebnis ist ein bis zu zweimal schnelleres und gleichzeitig feinfühliges Anziehen.
Auch wenn es am Ende meist darum geht, eine Schraube festzuziehen oder zu lösen, gibt es doch die unterschiedlichsten Anforderungen an Schraubwerkzeuge und aus diesem Grund auch eine Vielzahl von unterschiedlichen Produkten.
Schraubendreher, auch Schraubenzieher genannt, sind die Allrounder in jedem Werkzeugkoffer. Sie sind erhältlich für alle gängigen Schraubenabtriebe inklusive kleiner Größen.
Sechskantschlüssel, auch bekannt als Inbusschlüssel oder Winkelschraubendreher, werden hauptsächlich zum Eindrehen und Lösen von Innensechskantschrauben oder Torx®-Schrauben verwendet. Durch die L-Form sind sie auch an engen Stellen verwendbar. Lange Ausführungen von Sechskantschlüsseln bieten außerdem mehr Hebelkraft.
Bits sind die universellen Helfer bei der Arbeit. Mit einem entsprechenden Handgriff können sie wie ein Schraubendreher eingesetzt werden. Mit Bithaltern oder einer entsprechenden Aufnahme sind sie in Elektroschraubern oder Akkuschraubern einsetzbar – spezielle Ausführungen auch in Schraubmaschinen in der Serienproduktion oder als schlagfeste Version in Schlagschraubern. Bits gibt es in allen denkbaren Abtrieben, Aufnahmen und Materialien. Dabei nehmen sie aufgrund der geringen Größe nur sehr wenig Platz im Werkzeugkoffer in Anspruch und decken trotzdem alle Eventualitäten ab.
Schraubenschlüssel sind die Klassiker für das Ein- und Ausdrehen von Sechskantschrauben. Sie sind in unterschiedlichen Varianten erhältlich, bspw. als Maulschlüssel oder Rollgabelschlüssel für den seitlichen Ansatz am Schraubenkopf, als Ringschlüssel zur Anwendung von oben auf den Schraubenkopf oder als Kombinationen. Die vielen unterschiedlichen Profile ermöglichen noch besseren Grip am Schraubenkopf.
Steckschlüssel ersetzen nahezu alle bereits erwähnten Varianten von Schraubwerkzeugen. Verwendet mit einer Knarre kombinieren sie die Hebelwirkung von Schraubenschlüsseln mit der Vielseitigkeit von Bits und ermöglichen gleichzeitig ein sehr schnelles Anziehen auf engstem Raum. Von Varianten mit Sechskantaufsatz bis zu Schraubendreheraufsätzen ist alles erhältlich. Dazu gibt es Steckschlüssel in Größen von ¼“ für sehr feine Arbeiten bis zu 1“ für große Abmessungen, die viel Kraft benötigen. Die Vielfalt ist riesig, genau wie das Anwendungsspektrum.
Es gibt kaum eine Schraubanwendung, bei der das Drehmoment nicht vorgeschrieben ist, deswegen gibt es Schraubendreher und Knarren auch als Drehmomentwerkzeuge. Mit diesen Drehmomentschlüsseln können das Anziehmoment und die Reproduzierbarkeit gewährleistet werden.
Qualität sieht man Schraubwerkzeugen leider nicht auf den ersten Blick an. Richtig zur Geltung kommt minderwertige Qualität erst beim Einsatz, wenn die Klingen abrutschen, brechen oder sich sehr schnell abnutzen. Das verursacht oft Folgekosten, und somit bleibt am Ende von der Ersparnis bei der Anschaffung nichts mehr übrig. Bei Schraubwerkzeugen sollte man sich auf die Marken oder Handelsmarken verlassen, die sich über viele Jahre hinweg ihren Ruf verdient haben. Diese Marken haben genaueste Prüfverfahren, die eine gleichbleibende Qualität sicherstellen. In unserem Sortiment finden Sie Produkte von Top-Herstellern wie Wera, Wiha, KS Tools, Gedore, Forum oder Stahlwille.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!