Menu

Steckschlüssel, Steckeinsätze von Wera, Kukko®
Viele Anwendungen, kompakt gelöst

Steckschlüssel sind die Allrounder unter den Schraubwerkzeugen. Durch die vielfältige Kombination von Steckschlüsseleinsätzen mit verschiedenen Abtrieben und die große Auswahl an Antriebsmöglichkeiten man fast alle Schraubanwendungen bewältigt und hat alles mit wenig Platzbedarf griffbereit. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Steckschlüssel, Steckeinsätze von Wera, Kukko®
Hersteller: Wera Alle zurücksetzen
41-60 von 65 Produkten
in Steckschlüssel, Steckeinsätze von Wera, Kukko®
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Bitratsche 1/4", „Zyklop Mini 2“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Bitratsche 1/4", „Zyklop Mini 2“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Extrem flache Nuss-Ratsche, feinverzahnt, zur Aufnahme von Zyklop-Spezialnüssen 8790 FA.

Durchsteckknarre „Zyklop Metal“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Durchsteckknarre „Zyklop Metal“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer. Mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre „Zyklop Speed“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre „Zyklop Speed“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre „Zyklop Comfort“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre „Zyklop Comfort“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre „Zyklop Metal“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre „Zyklop Metal“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in engen Bauräumen. Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer und für Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

VDE Umschaltknarre „Zyklop“ 3/8" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE Umschaltknarre „Zyklop“ 3/8"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlanke VDE-„Zyklop“-Knarre mit ergonomischem Griff für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Umschalthebel für bequemen Drehrichtungswechsel mit nur einem Finger.

Durchsteckknarre 1/2", „Zyklop Metal“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Durchsteckknarre 1/2", „Zyklop Metal“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer, mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Speed“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Speed“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüssel-Einsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Metal“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Metal“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Schlanke Bauform zum Arbeiten auch in engen Bauräumen. Für besonders hohe Robustheit bei langer Lebensdauer und für Verbindungsteile mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Umschaltknarre 1/2“ Zyklop Hybrid | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2“ Zyklop Hybrid

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Das Set bewirkt eine Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes.

Knarre Koloss 1/2" | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Knarre Koloss 1/2"

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Die weltweit erste Knarre mit Kraftform Griff, die man auch als Hammer einsetzen kann. Unverlierbarer Durchsteckvierkant für Rechts-/Linksumstellung.

Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Hybrid“ | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Umschaltknarre 1/2", „Zyklop Hybrid“

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Feinverzahnte Knarre mit sicherer Nussverriegelungsfunktion, Vierkantantrieb und Kugelarretierung.

Freilaufverlängerung 1/4" mit Flexible-Lock System | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Freilaufverlängerung 1/4" mit Flexible-Lock System

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung, das „flexible-lock“-System ermöglicht eine dauerhafte Fixierung der Betätigungswerkzeuge.

Freilaufverlängerung 3/8" mit flexible-lock | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Freilaufverlängerung 3/8" mit flexible-lock

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung, das „flexible-lock“-System ermöglicht eine dauerhafte Fixierung der Betätigungswerkzeuge.

Freilaufverlängerung 1/2" mit flexible-lock | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Freilaufverlängerung 1/2" mit flexible-lock

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb und Kugelarretierung, das „flexible-lock“-System ermöglicht eine dauerhafte Fixierung der Betätigungswerkzeuge.

Sechskant-Stecknuss Impaktor 8790 B, 3/8" kurz | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Sechskant-Stecknuss Impaktor 8790 B, 3/8" kurz

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Impaktor-Nuss für den Einsatz mit elektrischen oder mit Druckluft angetriebenen Schlagschraubern. Sicherung mittels Sicherungsstift und O-Ring möglich.

Koloss Spreizdorn, 8781 C | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Koloss Spreizdorn, 8781 C

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Konischer Dorn als Zusatz zu Koloss 8002 C, zum Ausrichten von Ösen und Bohrungen.

Verlängerung zu Koloss | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Verlängerung zu Koloss

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Als Verlängerung für die Knarre Koloss 8002 C. Zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes.

Verlängerung Zyklop Hybrid | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Verlängerung Zyklop Hybrid

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Verlängerung zu Knarre Zyklop Hybrid 8006 C, einsetzbar zur Erhöhung des zu übertragenden Drehmomentes.

Vierkant-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
Vierkant-Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter

Wera | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Für die Verwendung mit Vierkantantrieben nach DIN 3122 (z. B. auf einer Knarre). Zur Aufnahme von Schraubendreher-Bits nach DIN 3126 C.

41-60 von 65 Produkten

Steckschlüssel – ideal für sämtliche Arten von Verschraubungen

Steckschlüsseleinsätze decken alle gängigen Abtriebe ab. Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz. Je nach Anwendung, Platzbedarf oder benötigter Kraft gibt es die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten, die für den spezialisierten Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen sorgen: Es gibt klassische Handgriffe, Knarren für schnellen Anzug auf engstem Raum, Drehmomentschlüssel für kontrolliertes Anziehen, Adapter für den Einsatz in elektrischen Antriebsmaschinen und diverse Spezialisten.

Auf einen Blick
    Steckschlüssel im Einsatz bei einer Maschine
    Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Steckschlüsseln und Steckeinsätzen an.

    Unglaubliche Performance beim Schraubprozess

    Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed kann eine unglaubliche Beschleunigung beim Schraubprozess bewirken. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die ergonomische Anpassung des Kraftform-Griffs können Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden werden. Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben. Die weicheren Abschnitte am Griff ermöglichen eine verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.

    Demonstration von Zwirbeln bei einem Stückschlüssel.
    Vorteile des Zwirbelns bei Steckschlüsseln.

    Der Allrounder unter den Ratschen

    Eine Hybridknarre bündelt die meisten Knarrenvorteile in einem Werkzeug. Sie bietet einen angenehmen, ergonomischen Griff, besitzt eine schlanke Kopfgeometrie, verfügt über einen langen Hebel und ermöglicht eine Verlängerung. Der Zusatz „Hybrid“ bezeichnet eine Kombination aus zweierlei Dingen, somit macht die Hybridknarre ihrem Namen alle Ehre.

    Verschiedene Steckeinsätze und Steckschlüssel liegen auf einem Werkzeugwagen.
    Hybridknarre bietet die meisten Vorteile.

    Die Knarre als Hammer – die fachgerechte Verwendung von Steckschlüsseln

    Generell halten herkömmliche Knarren nur wenige Schläge aus. Schäden können vermieden werden, wenn Steckschlüssel wie der Koloss von Wera mit bestimmten deklarierten Hammerflächen verwendet werden. Diese sind extra so gestaltet, dass sie auch als Hammer fungieren können.

    Handwerker schlägt mit Koloss von Wera auf eine Schraube an einer Säule.
    Der Koloss von Wera kann als Hammer verwendet werden.

    Knarren für enge Bauräume

    Bei der Entscheidung, welcher Steckschlüssel bei engen Bauräumen verwendet werden sollte, spielt immer die Bauform eine Rolle. Hier gibt es Knarren mit schlanken Bauformen und sehr feinen Verzahnungen. Dadurch ist der Rückholwinkel extrem klein und es kann auch in engen Räumen „geratscht“ werden.

    Handwerker arbeitet an Maschine mit Steckschlüssel.
    Haberkorn bietet eine Vielzahl von Steckschlüsseln für Bauräume an.

    Steckschlüsselsätze für jede Anwendung

    Die wirklichen Vorteile bieten sich erst, wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat. Da ist es gut, einen Steckschlüsselsatz zu wählen, der eine Vielzahl an Nüssen und Antriebswerkzeugen in einem Koffer kombiniert und so alles griffbereit hat. Hier gibt es eine unglaublich große Auswahl an Größen und Bestückungsvarianten, sodass für jede Branche das Passende dabei sein sollte.