Menu

Steckschlüssel, Steckeinsätze von Hawa, Wiha
Viele Anwendungen, kompakt gelöst

Steckschlüssel sind die Allrounder unter den Schraubwerkzeugen. Durch die vielfältige Kombination von Steckschlüsseleinsätzen mit verschiedenen Abtrieben und die große Auswahl an Antriebsmöglichkeiten man fast alle Schraubanwendungen bewältigt und hat alles mit wenig Platzbedarf griffbereit. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Steckschlüssel, Steckeinsätze von Hawa, Wiha
Hersteller: Wiha Alle zurücksetzen
1-3 von 3 Produkten
in Steckschlüssel, Steckeinsätze von Hawa, Wiha
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
VDE-Steckschlüssel-Satz 3/8", 20-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Steckschlüssel-Satz 3/8", 20-teilig

Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze

VDE-Werkzeug-Satz im robusten Kunststoffkoffer, für vielfältige Einsatzmöglichkeiten speziell bei Installation, Montage und Instandhaltung an spannungsführenden Teilen.

VDE-Ratschenschlüssel-Satz 1/2", 20-teilig | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Ratschenschlüssel-Satz 1/2", 20-teilig

Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze

VDE-Werkzeug-Satz im robusten Kunststoffkoffer, für vielfältige Einsatzmöglichkeiten speziell bei Installation, Montage und Instandhaltung an spannungsführenden Teilen.

VDE-Umschaltknarre 3/8", Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze
angesehen
Gekauft
VDE-Umschaltknarre 3/8", Wiha

Wiha | Steckschlüssel, Steckeinsätze

Ergonomisch geformter Ratschenschlüssel mit 10° Schaltwinkel. Durch den Auslöseknopf können Steckschlüssel-Einsätze einfach und schnell gewechselt werden. Am Umschalthebel kann der Rechts- oder Linkslauf eingestellt werden.

1-3 von 3 Produkten

Steckschlüssel – ideal für sämtliche Arten von Verschraubungen

Steckschlüsseleinsätze decken alle gängigen Abtriebe ab. Vom klassischen Sechskant über Torx und Innensechskant bis hin zu Sonderausführungen findet sich für fast jede Schraube ein passender Einsatz. Je nach Anwendung, Platzbedarf oder benötigter Kraft gibt es die verschiedensten Antriebsmöglichkeiten, die für den spezialisierten Einsatz von Steckschlüsseleinsätzen sorgen: Es gibt klassische Handgriffe, Knarren für schnellen Anzug auf engstem Raum, Drehmomentschlüssel für kontrolliertes Anziehen, Adapter für den Einsatz in elektrischen Antriebsmaschinen und diverse Spezialisten.

Auf einen Blick
    Steckschlüssel im Einsatz bei einer Maschine
    Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Steckschlüsseln und Steckeinsätzen an.

    Unglaubliche Performance beim Schraubprozess

    Die Schwungmassenkonstruktion des Zyklop Speed kann eine unglaubliche Beschleunigung beim Schraubprozess bewirken. Der rotationssymmetrische Aufbau des Kraftform-Griffs und die Freilaufhülse unterstützen das rasante Zwirbeln. Durch die ergonomische Anpassung des Kraftform-Griffs können Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden werden. Der harte Griff begünstigt ein schnelles Umgreifen, ohne am Griff kleben zu bleiben. Die weicheren Abschnitte am Griff ermöglichen eine verlustfreie Übertragung hoher Kräfte.

    Demonstration von Zwirbeln bei einem Stückschlüssel.
    Vorteile des Zwirbelns bei Steckschlüsseln.

    Der Allrounder unter den Ratschen

    Eine Hybridknarre bündelt die meisten Knarrenvorteile in einem Werkzeug. Sie bietet einen angenehmen, ergonomischen Griff, besitzt eine schlanke Kopfgeometrie, verfügt über einen langen Hebel und ermöglicht eine Verlängerung. Der Zusatz „Hybrid“ bezeichnet eine Kombination aus zweierlei Dingen, somit macht die Hybridknarre ihrem Namen alle Ehre.

    Verschiedene Steckeinsätze und Steckschlüssel liegen auf einem Werkzeugwagen.
    Hybridknarre bietet die meisten Vorteile.

    Die Knarre als Hammer – die fachgerechte Verwendung von Steckschlüsseln

    Generell halten herkömmliche Knarren nur wenige Schläge aus. Schäden können vermieden werden, wenn Steckschlüssel wie der Koloss von Wera mit bestimmten deklarierten Hammerflächen verwendet werden. Diese sind extra so gestaltet, dass sie auch als Hammer fungieren können.

    Handwerker schlägt mit Koloss von Wera auf eine Schraube an einer Säule.
    Der Koloss von Wera kann als Hammer verwendet werden.

    Knarren für enge Bauräume

    Bei der Entscheidung, welcher Steckschlüssel bei engen Bauräumen verwendet werden sollte, spielt immer die Bauform eine Rolle. Hier gibt es Knarren mit schlanken Bauformen und sehr feinen Verzahnungen. Dadurch ist der Rückholwinkel extrem klein und es kann auch in engen Räumen „geratscht“ werden.

    Handwerker arbeitet an Maschine mit Steckschlüssel.
    Haberkorn bietet eine Vielzahl von Steckschlüsseln für Bauräume an.

    Steckschlüsselsätze für jede Anwendung

    Die wirklichen Vorteile bieten sich erst, wenn man alle Möglichkeiten zur Verfügung hat. Da ist es gut, einen Steckschlüsselsatz zu wählen, der eine Vielzahl an Nüssen und Antriebswerkzeugen in einem Koffer kombiniert und so alles griffbereit hat. Hier gibt es eine unglaublich große Auswahl an Größen und Bestückungsvarianten, sodass für jede Branche das Passende dabei sein sollte.