Menu

Kombinierter Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", 43-teilig

von Wera   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Steckschlüssel-Sortiment in vielen gängigen Antrieben, mit Zyklop-Knarre für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeit.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben

Vorteile/Ausführungen
  • Zyklop-Knarre für hohe Arbeitsgeschwindigkeit und geringem Rückholwinkel
  • Knarrenkopf frei schwenkbar
  • 5 Arretierpositionen des Kopfes (0°, ±75°, ±90°)
  • Werkzeugfinder „Take it easy“ (Farbkennzeichnung nach Größe)

Lieferumfang
  • Steckschlüssel-Einsätze 1/4"
    – Sechskant SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13
    – Innensechskant lang SW 3 / 4 / 5 / 6
    – Schlitz lang SW 5,5
    – Kreuzschlitz lang PH 1 / 2 / 3
    – Kreuzschlitz lang PZ 1 / 2 / 3
    – Torx® mit Bohrung TX 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 40
  • Umschaltknarre „Zyklop“ mit 72 Zähnen
  • Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter
  • Bit-Adapter
  • Verlängerung 150 mm

  • Steckschlüssel-Einsätze 1/2"
    – Sechskant SW 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24
  • Umschaltknarre „Zyklop“ mit 72 Zähnen
  • Bit-Handhalter mit Schnellwechselfutter
  • Bit-Adapter
  • Verlängerung 250 mm
  • Metallkoffer

Außen-SechskantInnensechskantSchlitzKreuzschlitz (Phillips)Kreuzschlitz (Pozidriv)Innen-Torx® mit Stift


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.