Menu

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 179-teilig

von KS Tools   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Steckschlüssel-Sortiment in allen gängigen Antrieben. Der Satz kann vielseitig verwendet werden und wird in einer hochwertigen Kunststoffkassette geliefert.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben, Zwölfkantschrauben

Lieferumfang
  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/4"
    – Sechskant-Stecknuss 3 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14
    – Sechskant-Stecknuss lang 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm
    – Bit-Stecknuss Schlitz 4 / 5,5 / 7
    – Bit-Stecknuss PH 0 / 1 / 2
    – Bit-Stecknuss PZ 0 / 1 / 2
    – Bit-Stecknuss Torx® TX 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
    – Bit-Stecknuss Torx® TB mit Bohrung TB 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 
    – Bit-Stecknuss Innensechskant 3 / 4 / 5 / 6
    – Torx®-E-Stecknuss E 4 / 5 / 6 / 7 / 8
    – Bit Torx® TX 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30
    – Bit Torx® TB mit Bohrung TB 7
    – Bit XZN M 5 / 6 / 8
    – Bit Fünfstern m. Bohrung TS 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
    – Bit RIBE M 5 / 6 / 7 / 8 / 9
  • Verlängerung mit Antriebssechskant 50 / 100 mm
  • T-Griff mit Gleitstück 110 mm
  • Vierkant-Schraubendreher
  • Kardangelenk
  • Adapter-Stecknuss, mit Spannring
  • Umschaltknarre, 72-Zahn

  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 3/8"
    – Sechskant-Stecknuss 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
    – Sechskant-Stecknuss lang 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15
    – Torx®-E-Stecknuss E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18
    – Zündkerzen-Stecknuss 18 mm
  • Verlängerung mit Rändelung, 150 mm
  • Kardangelenk
  • Gleitstück/Vergrößerungsadapter, 3/8"F x 1/2"M
  • Umschaltknarre, 72-Zahn

  • Schraubendreher- und Steckschlüssel-Einsätze 1/2"
    – Sechskant-Stecknuss 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
    – Sechskant-Stecknuss lang 16 / 17 / 18 / 19 / 22
    – Torx®-E-Stecknuss E 20 / 24
    – Zündkerzen-Stecknuss 16 / 21 mm
  • Verlängerung 125 / 250 mm
  • Kardangelenk
  • Bit-Adapter-Stecknuss 1/2" x 5/16", 38 mm
  • Umschaltknarre, 72-Zahn

  • Bits 5/16"
    – Schlitz 8 / 10 / 12
    – Kreuzschlitz PH 3 / 4
    – Kreuzschlitz PZ 3 / 4
    – Torx® TX 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
    – Torx® mit Bohrung TB 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 70
    – Innensechskant 7 / 8 / 10 / 12 / 14

  • Winkelschraubendreher-Satz kurz, 7-tlg.

Außen-SechskantInnensechskantInnen-Torx®Außen-Torx®Kreuzschlitz (Phillips)Kombi Pozidriv-SchlitzSchlitzInnen-Torx® mit StiftInnen-Vielzahn


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken