Menu

Steckschlüssel-Satz 1/4", 3/8" und 1/2", 216-teilig, KS Tools

von KS Tools   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Umfangreiches Steckschlüssel-Sortiment im stabilen Kunststoffkoffer. Der Satz beinhaltet Schlüssel in den gängigsten Antrieben für einen vielseitigen Einsatz.
Einsatzbereich
  • für Außensechskantschrauben, Innensechskantschrauben, Schlitzschrauben, Kreuzschlitzschrauben, Torx®-Schrauben, Zwölfkantschrauben

Vorteile/Ausführungen
  • FlankTraction-Profile

Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert, verchromt

Lieferumfang
  • Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze 1/4"
    – Sechskant-Stecknuss 4 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /12 / 13 / 14
    – Sechskant-Stecknuss lang 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13
    – Bit-Stecknuss Schlitz 4 / 5,5 / 6,5
    – Bit-Stecknuss PH 1 / 2
    – Bit-Stecknuss PZ 1 / 2
    – Bit-Stecknuss Torx® TX 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
    – Bit-Stecknuss Torx® Stirnlochbohrung TB 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30
    – Bit-Stecknuss Innensechskant 3 / 4 / 5 / 6
    – Torx®-E-Stecknuss E 4 / 5 / 6 / 7 / 8
    – Bit Schlitz 4 / 5,5 / 7
    – Bit Kreuzschlitz PH 0 / 1 / 2 / 3
    – Bit Kreuzschlitz PZ 0 / 1 / 2 / 3
    – Bit Torx® TX 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
    – Bit Torx® Stirnlochbohrung TB 8 / 10 / 15 / 20 / 25 / 27 / 30 / 40
    – Bit-Innensechskant 4 / 5 / 6
    – Bit XZN M 5 / 6 / 8
    – Bit Torq-Set® 6 / 8
    – Bit Spanner 4 / 6 / 8 mm
    – Bit TRIWING 1 / 2 / 3
    – Bit RIBE M 5 / M 6 / M 8
  • Schraubendreher ERGOTORQUEplus
  • Vierkant-Schraubendreher 150 mm
  • Verlängerungen Antriebssechskant 50 / 100
  • T-Griff mit Gleitstück, 110 mm
  • Bit-Adapter-Stecknuss, Spannring
  • Kardangelenk
  • Bithalter magnetisch
  • Umschaltknarre 72-Zahn

  • Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze 3/8"
    – Sechskant-Stecknuss 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19
    – Sechskant-Stecknuss lang 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15
    – Torx®-E-Stecknuss E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18
    – Stecknuss für Zündkerzen 18 mm
  • Verlängerung mit Rändelung 150 mm
  • Kardangelenk
  • Bit-Adapter-Stecknuss 3/8" x 5/16"
  • Umschaltknarre 72-Zahn

  • Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze 1/2"
    – Sechskant-Stecknuss 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
    – Sechskant-Stecknuss lang 14 / 15 / 17 / 19 / 22
    – Bit-Stecknuss Torx® TX 55 / 60
    – Torx®-E-Stecknuss E 10 / 11 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 24
    – Stecknuss für Zündkerzen 16 / 21 mm
  • Verlängerung 125 / 250 mm
  • Kardangelenk
  • Bit-Adapter-Stecknuss 1/2" x 5/16"
  • Umschaltknarre 72-Zahn

  • Bits 5/16"
    – Schlitz 8 / 10 / 12
    – Kreuzschlitz PH 2 / 3 / 4
    – Kreuzschlitz PZ 2 / 3 / 4
    – Torx® TX 27 / 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
    – Torx® mit Bohrung TB 30 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60
    – Innensechskant 7 / 8 / 10 / 12
    – XZN M 5 / 6 / 8 / 10

  • Winkelschraubendreher-Satz kurz 1,3 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5
  • Ringmaulschlüssel abgewinkelt 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 18 / 19

SchlitzKreuzschlitz (Phillips)Kreuzschlitz (Pozidriv)Innen-Torx®Innen-Torx® mit StiftAußen-Torx®InnensechskantAußen-SechskantTri-WingTorq-SetSpanner 2-Loch


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken