Menu

VDE Umschaltknarre „Zyklop“ 3/8"

von Wera   |   mehr Steckschlüssel, Steckeinsätze

Drucken
Schlanke VDE-„Zyklop“-Knarre mit ergonomischem Griff für einfaches Arbeiten auch in sehr engen Bauräumen. Umschalthebel für bequemen Drehrichtungswechsel mit nur einem Finger.
Vorteile/Ausführungen
  • Rückholwinkel 4,5°
  • sichere Nussverriegelung über Druckknopf
  • im Wasserbad stückgeprüft bis 1.000 V AC
  • isoliert bis zu 1.000 V
  • ergonomischer Kraftform-Griff

Technische Daten
  • Länge
222 mm

Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl

Außen-Vierkant


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken