Menu

Schaltschrank-Schlüssel Universal, 9-teilig, Knipex

von Knipex   |   mehr Schraubenschlüssel

Drucken
Für alle gängigen Schaltschränke und Absperrsysteme im Bereich Gas-, Wasser- und Elektrizitätsversorgung sowie Klima- und Belüftungsanlagen.
Vorteile/Ausführungen
  • Befestigungskette mit Karabiner
  • Innenvierkant 5 / 6 / 7–8 / 9–10 mm
  • Innendreikant 7 / 8–9 / 10–11 mm
  • Doppelbart 3–5 mm
  • Halbmond 6 mm

Material
  • Zinkdruckguss

Außen-VierkantAußen-DreikantDoppelbart


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken