Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, Forum

mehr in Schraubenschlüssel | mehr von

Ringmaulschlüssel, abgewinkelt, Forum

Mehr in Schraubenschlüssel | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Abgewinkelt mit Hohlschaft, verchromt.
Vorteile/Ausführungen
  • Maulstellung 15° abgewinkelt
Anwendungen/Hinweise
  • * nicht genormte Größe
Material
  • Chrom-Vanadium-Stahl
  • geschmiedet und mattverchromt

Normen (DIN/EN/ISO)Normen (DIN/EN/ISO)Außen-Vielzahn

Norm
  • DIN 3113A
  • ISO 3318

Für Sie interessant


mehr von GEDORE | mehr Schraubenschlüssel

Optimierter Schaft und griffige Oberfläche für einen sicheren Griff.


mehr von GEDORE | mehr Schraubenschlüssel

Optimierter Schaft und griffige Oberfläche für einen sicheren Griff.


mehr von Forum Professional Solutions | mehr Schraubenschlüssel

Flach gekröpfter Ringmaulschlüssel in schlanker Ausführung, dünnwandig und stark.


mehr von GEDORE | mehr Schraubenschlüssel

Flach gekröpfter Ringmaulschlüssel in schlanker Ausführung, dünnwandig und stark.