Menu

Drehmomentschlüssel Click-Torque C 2 Push R/L

von Wera   |   mehr Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drucken
Robuster Klick-Drehmomentschlüssel für Rechts- und Linksanzug mit hoher Genauigkeit nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
Vorteile/Ausführungen
  • 45-fach verzahnt
  • Auslösegenauigkeit ±3 %
  • kontrollierter Rechts- und Linksanzug
  • Drehmoment einfach einstellbar
  • hör- und spürbares Klicksignal bei Erreichen und Sicherung des eingestellten Drehmomentwerts
  • hohe Genauigkeit durch Mikrometerskala
  • Drehmomenteinstellung über Griffende
  • integrierte Hebel-Umschaltknarre 

Material
  • Mehrkomponenten-Griff, ergonomisch

Lieferumfang
  • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789-1:2017-07

Downloads

Für Sie interessant

Drehmomentschlüssel, umschaltbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel, umschaltbar

Forum Professional Solutions | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit integrierter Hebel-Umschaltknarre. Die Einstellung des gewünschten Drehmoments erfolgt am Griff.

Drehmomentschlüssel, mit Pilzkopf | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel, mit Pilzkopf

Forum Professional Solutions | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Für den kontrollierten Schraubenanzug in vielen industriellen Fertigungsbereichen.

Drehmomentschlüssel Click-Torque, umschaltbar | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Click-Torque, umschaltbar

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Robuster Klick-Drehmomentschlüssel mit 1/4"-Vierkant-Antrieb und Umschaltknarre.

Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4"-Vierkantantrieb | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 1, 1/4"-Vierkantantrieb

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit einem Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Die Überrutschmechanik verhindert ein Überziehen des Werkzeuges.

Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 2, 1/4"-Sechskantantrieb | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Safe-Torque A 2, 1/4"-Sechskantantrieb

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit einem Einstellbereich von 2 bis 12 Nm für kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Die Überrutschmechanik verhindert ein Überziehen des Werkzeuges.

Drehmomentschlüssel Click-Torque X | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Click-Torque X

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Robuster Klick-Drehmomentschlüssel, für Einsteckwerkzeuge, mit deutlich hör- und fühlbarem Auslösesignal. Für den Rechts- und Linksanzug geeignet.

Drehmomentschlüssel Click-Torque X 7 | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel Click-Torque X 7

Wera | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Robuster Klick-Drehmomentschlüssel, für Einsteckwerkzeuge, mit deutlich hör- und fühlbarem Auslösesignal. Für den Rechts- und Linksanzug geeignet.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 755R | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 755R

Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Besonders leichter Drehmomentschlüssel mit fest eingebauter Knarre und Doppel-Stopp-Signal. Für den kontrollierten Rechtsanzug geeignet.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 755 | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 755

Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Besonders leichter Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge und Doppel-Stopp-Signal.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 730 Quick | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 730 Quick

Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Widerstandsfähiger Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge und integrierter Lupe im Ablesefenster. Blitzeinstellung durch Klemmhebel im Griff.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 730 Quick FIX | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, 730 Quick FIX

Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Drehmomentschlüssel mit dreifach gesicherter Drehmomenteinstellung für Arbeiten in der Serienproduktion, mit schneller Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung und QuickRelease-Sicherheitsverriegelung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, Service 730 | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber
angesehen
Gekauft
Drehmomentschlüssel MANOSKOP®, Service 730

Stahlwille | Drehmomentschlüssel, Drehmomentschrauber

Kleiner, widerstandsfähiger Drehmomentschlüssel mit Aufnahme für Aufsteckwerkzeuge.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken